Ledvance - LVD LN IndiviLED Kit de suspension 1,5 m blanc LEDVANCE - 215537


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - autre
matériau - acier
couleur - blanc
largeur - 40 mm
longueur - 120 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
LINEAR INDIVILED ACCESSOIRES
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4099854215537
Réf. Sonepar
07074421553
Réf. Fournisseur
215537
Réf. Commerciale
Ledvance
type d'accessoire/pièce détachée:
autre
matériau:
acier
couleur:
blanc
largeur:
40 mm
longueur:
120 mm
hauteur:
1500 mm
diamètre:
120 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
transparent:
Non
Les Atouts de l'article:
Kit de suspension. Caractéristiques du produit: Kit de suspension complet (boîtier de raccordement plafond, borne push fit, 2 fils de suspension, câble transparent). Connexion avec double bornier de raccordement à 5 pins. Boîtier de plafond en tôle, peint par poudrage blanc. Câble de suspension et serre-câbles en acier inoxydable. Disponible en couleur noir et blanc. Avantages du produit: Kit de suspension complet pour montage simple et rapide d’un luminaire. Longueur de câble réglable grâce à la fixation à desserrage rapide. Conseils de sécurité: Tous les branchements électriques doivent être effectués par une personne qualifiée..
Les Atouts de la gamme:
Avantages du produit