Ledvance - LVD LN IndiviLED Kit de suspension 1,5 m noir LEDVANCE - 297069

LEDVANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - suspension par câble

  • matériau - aluminium

  • couleur - noir

  • largeur - 40 mm

  • longueur - 120 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

LINEAR INDIVILED ACCESSOIRES

Voir tous les produits de cette série

EAN

4099854297069

Réf. Sonepar

07074429706

Réf. Fournisseur

297069

Réf. Commerciale

Ledvance

type d'accessoire/pièce détachée:

suspension par câble

matériau:

aluminium

couleur:

noir

largeur:

40 mm

longueur:

120 mm

hauteur:

1500 mm

diamètre:

120 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

transparent:

Non

LEDVANCE Accessoire IndiviLED - Kit suspension 1,5 m comprenant une patère noire avec un bornier automatique 5 pôles, un câble 5G transparent de 1,5m et un câble en acier de 1,5m ajustable à la longueur désirée.

Les Atouts de l'article:

Kit de suspension. Caractéristiques du produit: Kit de suspension complet (boîtier de raccordement plafond, borne push fit, 2 fils de suspension, câble transparent). Connexion avec double bornier de raccordement à 5 pins. Boîtier de plafond en tôle, peint par poudrage blanc. Câble de suspension et serre-câbles en acier inoxydable. Disponible en couleur noir et blanc. Avantages du produit: Kit de suspension complet pour montage simple et rapide d’un luminaire. Longueur de câble réglable grâce à la fixation à desserrage rapide. Conseils de sécurité: Tous les branchements électriques doivent être effectués par une personne qualifiée..

Les Atouts de la gamme:

Avantages du produit
  • Kit de suspension complet pour montage simple et rapide d’un luminaire
  • Longueur de câble réglable grâce à la fixation à desserrage rapide
  • Caractéristiques du produit
  • Kit de suspension complet (boîtier de raccordement plafond, borne push fit, 2 fils de suspension, câble transparent)
  • Connexion avec double bornier de raccordement à 5 pins
  • Boîtier de plafond en tôle, peint par poudrage blanc
  • Câble de suspension et serre-câbles en acier inoxydable
  • Disponible en couleur noir et blanc