Ledvance - LVD LN IndiviLED Kit de suspension 3m LEDVANCE - 133280

LEDVANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - suspension par câble

  • matériau - acier

  • couleur - blanc

  • largeur - 100 mm

  • longueur - 100 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

LINEAR INDIVILED ACCESSOIRES

Voir tous les produits de cette série

EAN

4058075133280

Réf. Sonepar

07074513328

Réf. Fournisseur

133280

Réf. Commerciale

Ledvance

type d'accessoire/pièce détachée:

suspension par câble

matériau:

acier

couleur:

blanc

largeur:

100 mm

longueur:

100 mm

hauteur:

25 mm

diamètre:

100 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Oui

transparent:

Oui

LEDVANCE Accessoire IndiviLED - Kit suspension 3 m