Ledvance - NAV-E 50W SUPER 4Y E27 28000h OSRAM Lampe sodium - 356024


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
Culot - E27
flux lumineux de la source - 4000 lm
puissance de la source lumineuse - 50 W
efficacité lumineuse de la lampe - 80 lm/W
température de couleur - 2000 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
HPS SUPER 4Y
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4008321356024
Réf. Sonepar
00025135602
Réf. Fournisseur
356024
Réf. Commerciale
Ledvance
Culot:
E27
flux lumineux de la source:
4000 lm
puissance de la source lumineuse:
50 W
efficacité lumineuse de la lampe:
80 lm/W
température de couleur:
2000 K
indice de rendu des couleurs CRI:
20-39
classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:
G
forme de la lampe:
ellipsoïdal
modèle:
dépoli
durée de vie nominale moyenne:
28000 h
appareil d'allumage externe requis:
Oui
ballast externe requis:
Oui
sans mercure:
Non
longueur totale:
155 mm
diamètre:
71 mm
nombre de brûleurs:
1
éclairage de plantes:
Non
remplacement de lampe à vapeur de mercure:
Non
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:
55 kWh
désignation de la lampe:
autre