Ledvance - NAV LED LEDVANCE PFM NAV50 827 LED Filament Verre E27 21W 3600lm IRC80 2700K - 469732L

LEDVANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • Culot - E27

  • flux lumineux - 3600...3600 lm

  • puissance de la lampe - 19.4...19.4 W

  • efficacité lumineuse de la lampe - 185 lm/W

  • température de couleur - 2700...2700 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4099854469732

Réf. Sonepar

07074001762

Réf. Fournisseur

469732L

Marque

Ledvance

Culot:

E27

flux lumineux:

3600...3600 lm

puissance de la lampe:

19.4...19.4 W

efficacité lumineuse de la lampe:

185 lm/W

température de couleur:

2700...2700 K

indice de rendu des couleurs CRI:

70-79

classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:

B

durée de vie nominale moyenne:

60000 h

longueur:

227 mm

angle de rayonnement:

360...360 °

tension nominale (Un):

220...240 V

courant nominal:

88...88 mA

facteur de puissance (cos phi):

0.9

type de tension:

AC

adapté à un ballast électronique:

Non

convient pour ballast magnétique:

Oui

flux lumineux effectif selon IEC 62612:

3600 lm

forme de la lampe:

autre

Lampe à filament:

Oui

finition verre/couvercle:

clair

couleur de la lumière selon EN 12464-1:

chaud Inf. à 3 300 K

couleur:

autre

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM6

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

dimmable via Bluetooth:

Non

dimmable via Wi-Fi:

Non

pas de variation:

Oui

diamètre:

46 mm

indice de protection (IP):

IP65

nombre de cycles min.:

100000

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:

20 kWh

commande à distance possible:

Non

avec détecteur de mouvement:

Non

avec télécommande:

Non

Avec interrupteur crépusculaire:

Non

groupe de risque photobiologique selon EN 62471:

GR1

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Oui

LED LEDVANCE NAV LED Filament - Substitution LED aux lampes Sodium SHP - NAV LED Performance 827 - E27 - 360 ° - 21 W Equivalence 50 - 3600 lm - Ra80 - 2700 K - 60000 h - Ta -20°C à + 60°C - Classe B - Garantie 5 ans

Les Atouts de l'article:

Remplacement des LED pour les lampes NAV dans les applications extérieures exigeantes. Caractéristiques du produit: Convient pour un fonctionnement avec un appareillage de commande conventionnel (CCG) pour NAV ou réseau 230 V. Très haute efficacité de 185 lm/W. Facteur de puissance : 0,9. Type de protection : IP65. Protection contre les surtensions : jusqu'à 4 kV (L-N). Plage de température ambiante très large de -20...+60 °C. Avantages du produit: Même design que les lampes NAV traditionnelles avec ampoule en verre transparent et tubulaire. Permet d'économiser jusqu'à 62 % d'énergie lorsqu'il est utilisé en remplacement des lampes à vapeur de sodium (NAV). Utilisation complète du réflecteur du luminaire existant grâce à un angle de faisceau de 360 degrés. Meilleur rendu des couleurs et visibilité améliorée par rapport aux lampes à vapeur de sodium traditionnelles (NAV). Produit très léger. Faibles coûts de maintenance grâce à une longue durée de vie. Allumage instantané. Zones d'application: Rues. Zone d'éclairage. Zones piétonnes. Parcs. Utilisation en extérieur, uniquement dans des luminaires appropriés. Conseils de sécurité: Ne convient pas pour une utilisation avec amorceur.. Un fonctionnement sur condensateur peut provoquer une diminution du facteur de puissance du système.. Lorsqu'il est installé horizontalement, le point tc de la lampe est situé sur le côté supérieur de la lampe.. Utilisation non recommandée dans des luminaires étroits et des luminaires avec des réflecteurs étroits.. Convient uniquement pour des températures jusqu'à 60 °C à l'intérieur du luminaire. L'utilisation dans des luminaires étroits et des luminaires avec des réflecteurs étroits n'est pas recommandée.. Tous les branchements électriques doivent être effectués par une personne qualifiée..

Les Atouts de la gamme:

Avantages du produit
  • Même design que les lampes NAV traditionnelles avec ampoule en verre transparent et tubulaire
  • Permet d'économiser jusqu'à 62 % d'énergie lorsqu'il est utilisé en remplacement des lampes à vapeur de sodium (NAV)
  • Utilisation complète du réflecteur du luminaire existant grâce à un angle de faisceau de 360 degrés
  • Meilleur rendu des couleurs et visibilité améliorée par rapport aux lampes à vapeur de sodium traditionnelles (NAV)
  • Produit très léger
  • Faibles coûts de maintenance grâce à une longue durée de vie
  • Allumage instantané
  • Caractéristiques du produit
  • Convient pour un fonctionnement avec un appareillage de commande conventionnel (CCG) pour NAV ou réseau 230 V
  • Très haute efficacité de 185 lm/W
  • Facteur de puissance : 0,9
  • Type de protection : IP65
  • Protection contre les surtensions : jusqu'à 4 kV (L-N)
  • Plage de température ambiante très large de -20...+60 °C
  • Zones d'application
  • Rues
  • Zone d'éclairage
  • Zones piétonnes
  • Parcs
  • Utilisation en extérieur, uniquement dans des luminaires appropriés