Ledvance - NAV LED LEDVANCE PFM NAV50 840 LED Filament Verre E27 21W 4000lm IRC80 4000K - 469756

LEDVANCE
CopieCopie
Ledvance - NAV LED LEDVANCE PFM NAV50 840 LED Filament Verre E27 21W 4000lm IRC80 4000K

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

flux lumineux:

4000...4000 lm
Voir les options disponibles3600...3600 lm
Voir les options disponibles5400...5400 lm

température de couleur:

4000...4000 K
Voir les options disponibles2700...2700 K

Spécificités essentielles

  • Culot - E27

  • flux lumineux - 4000...4000 lm

  • puissance de la lampe - 21...21 W

  • efficacité lumineuse de la lampe - 190 lm/W

  • température de couleur - 4000...4000 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4099854469756

Réf. Sonepar

07074446975

Réf. Fournisseur

469756

Réf. Commerciale

Ledvance

Culot:

E27

flux lumineux:

4000...4000 lm

puissance de la lampe:

21...21 W

efficacité lumineuse de la lampe:

190 lm/W

température de couleur:

4000...4000 K

indice de rendu des couleurs CRI:

70-79

classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:

B

durée de vie nominale moyenne:

60000 h

longueur:

227 mm

angle de rayonnement:

360...360 °

tension nominale (Un):

220...240 V

courant nominal:

91...91 mA

facteur de puissance (cos phi):

0.9

type de tension:

AC

adapté à un ballast électronique:

Non

convient pour ballast magnétique:

Oui

flux lumineux effectif selon IEC 62612:

4000 lm

forme de la lampe:

autre

Lampe à filament:

Oui

finition verre/couvercle:

clair

couleur de la lumière selon EN 12464-1:

neutre 3 300 à 5 300 K

couleur:

autre

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM6

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

dimmable via Bluetooth:

Non

dimmable via Wi-Fi:

Non

pas de variation:

Oui

diamètre:

46 mm

indice de protection (IP):

IP65

nombre de cycles min.:

100000

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:

21 kWh

commande à distance possible:

Non

avec détecteur de mouvement:

Non

avec télécommande:

Non

Avec interrupteur crépusculaire:

Non

groupe de risque photobiologique selon EN 62471:

GR1

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Oui

LED LEDVANCE NAV LED Filament - Substitution LED aux lampes Sodium SHP - NAV LED Performance 840 - E27 - 360 ° - 21 W Equivalence 50 - 4000 lm - Ra80 - 4000 K - 60000 h - Ta -20°C à + 60°C - Classe B - Garantie 5 ans