Ledvance - NAV LED LEDVANCE PFM NAV70 827 LED Filament Verre E27 35W 5400lm IRC80 2700K - 469770

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
flux lumineux:
5400...5400 lmtempérature de couleur:
2700...2700 KSpécificités essentielles
Culot - E27
flux lumineux - 5400...5400 lm
puissance de la lampe - 29.1...29.1 W
efficacité lumineuse de la lampe - 185 lm/W
température de couleur - 2700...2700 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
NAV LED PERFORMANCE
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4099854469770
Réf. Sonepar
07074446977
Réf. Fournisseur
469770
Réf. Commerciale
Ledvance
Culot:
E27
flux lumineux:
5400...5400 lm
puissance de la lampe:
29.1...29.1 W
efficacité lumineuse de la lampe:
185 lm/W
température de couleur:
2700...2700 K
indice de rendu des couleurs CRI:
70-79
classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:
B
durée de vie nominale moyenne:
60000 h
longueur:
227 mm
angle de rayonnement:
360...360 °
tension nominale (Un):
220...240 V
courant nominal:
140...140 mA
facteur de puissance (cos phi):
0.9
type de tension:
AC
adapté à un ballast électronique:
Non
convient pour ballast magnétique:
Oui
flux lumineux effectif selon IEC 62612:
5400 lm
forme de la lampe:
autre
Lampe à filament:
Oui
finition verre/couvercle:
clair
couleur de la lumière selon EN 12464-1:
chaud Inf. à 3 300 K
couleur:
autre
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):
SDCM6
variation par coupure de fin de phase:
Non
variation par coupure de début de phase:
Non
variation Touch and Dim:
Non
variation Zigbee:
Non
dimmable via Bluetooth:
Non
dimmable via Wi-Fi:
Non
pas de variation:
Oui
diamètre:
46 mm
indice de protection (IP):
IP65
nombre de cycles min.:
100000
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:
30 kWh
commande à distance possible:
Non
avec détecteur de mouvement:
Non
avec télécommande:
Non
Avec interrupteur crépusculaire:
Non
groupe de risque photobiologique selon EN 62471:
GR1
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Oui