Ledvance - NAV LED LEDVANCE VAL NAV70 827 LED Filament Verre E27 35W 5400lm IRC80 2700K - 072017

LEDVANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

Culot:

E27
Voir les options disponiblesE40

flux lumineux:

5400...5400 lm
Voir les options disponibles1600...1600 lm
Voir les options disponibles2500...2500 lm
Voir les options disponibles3200...3200 lm
Voir les options disponibles4000...4000 lm
Voir les options disponibles6000...6000 lm
Voir les options disponibles7000...7000 lm
Voir les options disponibles7500...7500 lm

température de couleur:

2700...2700 K
Voir les options disponibles1800...1800 K
Voir les options disponibles4000...4000 K

Spécificités essentielles

  • Culot - E27

  • flux lumineux - 5400...5400 lm

  • puissance de la lampe - 35...35 W

  • efficacité lumineuse de la lampe - 154 lm/W

  • température de couleur - 2700...2700 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

Classement des produits verts

Classement vert

Empreinte carbone : 53.94 kg CO2 eq.

EAN

4099854072017

Réf. Sonepar

07074407201

Réf. Fournisseur

072017

Réf. Commerciale

Ledvance

Culot:

E27

flux lumineux:

5400...5400 lm

puissance de la lampe:

35...35 W

efficacité lumineuse de la lampe:

154 lm/W

température de couleur:

2700...2700 K

indice de rendu des couleurs CRI:

70-79

classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:

D

durée de vie nominale moyenne:

25000 h

longueur:

210 mm

désignation de la lampe:

autre

angle de rayonnement:

360...360 °

tension nominale (Un):

220...240 V

courant nominal:

155...155 mA

facteur de puissance (cos phi):

0.9

type de tension:

AC

adapté à un ballast électronique:

Non

convient pour ballast magnétique:

Oui

flux lumineux effectif selon IEC 62612:

5400 lm

forme de la lampe:

autre

Lampe à filament:

Oui

finition verre/couvercle:

clair

couleur de la lumière selon EN 12464-1:

chaud Inf. à 3 300 K

couleur:

autre

couleur du boîtier/corps:

blanc

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM6

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

dimmable via Bluetooth:

Non

dimmable via Wi-Fi:

Non

pas de variation:

Oui

diamètre:

38 mm

indice de protection (IP):

IP65

nombre de cycles min.:

100000

taux de distorsion harmonique (THD):

12

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:

35 kWh

commande à distance possible:

Non

avec détecteur de mouvement:

Non

avec télécommande:

Non

Avec interrupteur crépusculaire:

Non

groupe de risque photobiologique selon EN 62471:

GR1

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Oui

LED LEDVANCE - Ledvance NAV LED Filament - Substitution LED aux lampes Sodium SHP - NAV LED Value - 827 - E27 - 360 ° - 35 W Equivalence 70 - 5400 lm - Ra80 - 2700 K - 25000 h - Ta -20°C à + 50°C - Classe D - Garantie 3 ans

Les Atouts de l'article:

Remplacement LED pour les lampes NAV dans les applications extérieures orientées design. Caractéristiques du produit: Convient pour un fonctionnement avec un appareillage de commande conventionnel (CCG) ou un réseau 230 V AC. Très haute efficacité jusqu'à 190 lm/W. Facteur de puissance : 0,9. Type de protection : IP65. Protection contre les surtensions : jusqu'à 2 kV (L-N). Avantages du produit: Même design que les lampes NAV traditionnelles avec ampoule en verre transparent et tubulaire. Utilisation complète du réflecteur du luminaire existant grâce à un angle de faisceau de 360 degrés. Économise jusqu'à 78 % d'énergie lorsqu'il est utilisé en remplacement des lampes à vapeur de sodium (NAV). Allumage instantané. Distribution lumineuse similaire aux lampes NAV traditionnelles. Zones d'application: Rues. Zone d'éclairage. Zones piétonnes. Parcs. Utilisation en extérieur, uniquement dans des luminaires appropriés. Conseils de sécurité: Ne convient pas pour une utilisation avec amorceur.. Un fonctionnement sur condensateur peut provoquer une diminution du facteur de puissance du système.. Lorsqu'il est installé horizontalement, le point tc de la lampe est situé sur le côté supérieur de la lampe.. Utilisation non recommandée dans des luminaires étroits et des luminaires avec des réflecteurs étroits.. Convient uniquement pour des températures allant jusqu'à 50 °C à l'intérieur du luminaire. Utilisation non recommandée dans des petits luminaires et dans des luminaires avec des petits réflecteurs.. Tous les branchements électriques doivent être effectués par une personne qualifiée..

Les Atouts de la gamme:

Avantages du produit
  • Même design que les lampes NAV traditionnelles avec ampoule en verre transparent et tubulaire
  • Utilisation complète du réflecteur du luminaire existant grâce à un angle de faisceau de 360 degrés
  • Économise jusqu'à 78 % d'énergie lorsqu'il est utilisé en remplacement des lampes à vapeur de sodium (NAV)
  • Allumage instantané
  • Distribution lumineuse similaire aux lampes NAV traditionnelles
  • Caractéristiques du produit
  • Convient pour un fonctionnement avec un appareillage de commande conventionnel (CCG) ou un réseau 230 V AC
  • Très haute efficacité jusqu'à 190 lm/W
  • Facteur de puissance : 0,9
  • Type de protection : IP65
  • Protection contre les surtensions : jusqu'à 2 kV (L-N)
  • Zones d'application
  • Rues
  • Zone d'éclairage
  • Zones piétonnes
  • Parcs
  • Utilisation en extérieur, uniquement dans des luminaires appropriés