Ledvance - NAV LED LEDVANCE VAL NAV70 840 LED Filament Verre E27 35W 6000lm IRC80 4000K - 072031

LEDVANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • Culot - E27

  • flux lumineux - 6000...6000 lm

  • puissance de la lampe - 35...35 W

  • efficacité lumineuse de la lampe - 171 lm/W

  • température de couleur - 4000...4000 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Classement des produits verts

Classement vert

Empreinte carbone : 53.94 kg CO2 eq.

Série de produits

EAN

4099854072031

Réf. Sonepar

07074407203

Réf. Fournisseur

072031

Réf. Commerciale

Ledvance

Culot:

E27

flux lumineux:

6000...6000 lm

puissance de la lampe:

35...35 W

efficacité lumineuse de la lampe:

171 lm/W

température de couleur:

4000...4000 K

indice de rendu des couleurs CRI:

70-79

classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:

C

durée de vie nominale moyenne:

25000 h

longueur:

210 mm

désignation de la lampe:

autre

angle de rayonnement:

360...360 °

tension nominale (Un):

220...240 V

courant nominal:

155...155 mA

facteur de puissance (cos phi):

0.9

type de tension:

AC

adapté à un ballast électronique:

Non

convient pour ballast magnétique:

Oui

flux lumineux effectif selon IEC 62612:

6000 lm

forme de la lampe:

autre

Lampe à filament:

Oui

finition verre/couvercle:

clair

couleur de la lumière selon EN 12464-1:

neutre 3 300 à 5 300 K

couleur:

autre

couleur du boîtier/corps:

blanc

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM6

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

dimmable via Bluetooth:

Non

dimmable via Wi-Fi:

Non

pas de variation:

Oui

diamètre:

38 mm

indice de protection (IP):

IP65

nombre de cycles min.:

100000

taux de distorsion harmonique (THD):

12

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:

35 kWh

commande à distance possible:

Non

avec détecteur de mouvement:

Non

avec télécommande:

Non

Avec interrupteur crépusculaire:

Non

groupe de risque photobiologique selon EN 62471:

GR1

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Oui

LED LEDVANCE - Ledvance NAV LED Fil - NAV LED Value 70 W 840 - E27 - 360 ° - 35 W Equivalence 70 W - 6000 lm - Non - Ra80 - 4000 KK - 25000 hh - Ta -20°C à + 50°C - Classe C - Garantie 3 ans ans