Ledvance - NIGHTLUX RABBIT TOUCH USB RGBW LEDVANCE - 602113


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 2.5 W
flux lumineux utile - 20 lm
température de couleur - 3000...3000 K
source lumineuse - LED non interchangeable
indice de protection (IP) - IP20
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
NIGHTLUX TOUCH
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4058075602113
Réf. Sonepar
07074560211
Réf. Fournisseur
602113
Réf. Commerciale
Ledvance
puissance du système:
2.5 W
flux lumineux utile:
20 lm
température de couleur:
3000...3000 K
source lumineuse:
LED non interchangeable
indice de protection (IP):
IP20
avec cordon de raccordement et prise:
Oui
puissance de lampe acceptée:
2.5...2.5 W
source lumineuse fournie:
Oui
nombre de lampes/modules:
0
type de tension:
DC
avec élément de protection:
Oui
avec interrupteur:
Non
avec prise CEE:
Non
classe de protection:
III
couleur de la lumière:
rouge
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
largeur:
116 mm
hauteur/profondeur:
170 mm
longueur:
116 mm
enroulement de câbles automatique:
Non
classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:
non requis
avec crochets de suspension:
Non
avec support/fixation:
Non
avec station de charge:
Non