fin de vie

Ledvance - Onduleur de chaine PV Mono-Phasé - 4,6kW - 2MPPT - LS-4.6K F2 LEDVANCE - 168642

LEDVANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance d'entrée max. CC - 6900 W

  • tension MPP - 90...520 V

  • puissance nominale de sortie CA - 4600 W

  • surveillance du réseau - monophasé

  • compatible alimentation de secours - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4099854168642

Réf. Sonepar

07074416864

Réf. Fournisseur

168642

Réf. Commerciale

Ledvance

puissance d'entrée max. CC:

6900 W

tension MPP:

90...520 V

puissance nominale de sortie CA:

4600 W

surveillance du réseau:

monophasé

compatible alimentation de secours:

Non

tension d'entrée DC max.:

330 V

courant d'entrée max. CC:

14 A

courant d'entrée DC max. par tracker MPP:

14 A

courant d'entrée CC max. par entrée de chaîne:

14 A

type de tension d’alimentation:

AC

nombre de trackers MPP:

2

efficacité max.:

97.6 %

rendement européen:

97.1 %

avec transformateur:

Non

commutateur CC intégré:

Oui

avec enregistreur de données:

Oui

écran:

standard

Ethernet:

Oui

sans fil:

Oui

batterie incorporée:

Non

adapté à un montage extérieur:

Non

indice de protection (IP):

IP66

connexions de chaîne par entrée MPPT:

1

connexion DC:

autre

connexion AC:

autre

poids:

11 kg

largeur:

160 mm

hauteur:

543 mm

profondeur:

543 mm

consommation d'énergie:

0.9 W

courant de court-circuit max. par MPPT:

22 A

Onduleur de chaine 4,6kW Mono-Phasé LS-4.6K F2 - Pour installation photovoltaïque - Connecteurs Staubli MC4 EVO2 - 2 MPPT - IP66 Coupure DC intégrée -310 x 543 x 160mm - 12kg LEDVANCE

Les Atouts de l'article:

Onduleur string monophasé avec plage de puissance de 2,5 à 6 K en version CONFORT. Caractéristiques du produit: Refroidissement par convection naturelle. Commutateur DC intégré. Indice de protection : IP66. Connecteurs Stäubli MC4 d'origine. Avantages du produit: 10 ans de garantie. Écran LCD intégré. Faible tension de démarrage à partir de 60 V. Protection AFCI, réduit de manière proactive le risque d'incendie. Protection contre les surtensions de niveau II côté AC et DC. Zones d'application: Installations résidentielles. Technique / Accessoires: Support de fixation inclus. Enregistreur de données inclus. Connecteur AC inclus. Livré avec manuel d'utilisation. Connecteurs DC supplémentaires pour les prises de l'onduleur. Connecteur RJ45 inclus. Vis de fixation incluses.

Les Atouts de la gamme:

Avantages du produit
  • 10 ans de garantie
  • Écran LCD intégré
  • Faible tension de démarrage à partir de 60 V
  • Protection AFCI, réduit de manière proactive le risque d'incendie
  • Protection contre les surtensions de niveau II côté AC et DC
  • Caractéristiques du produit
  • Refroidissement par convection naturelle
  • Commutateur DC intégré
  • Indice de protection : IP66
  • Connecteurs Stäubli MC4 d'origine
  • Zones d'application
  • Installations résidentielles
  • Technique / Accessoires
  • Support de fixation inclus
  • Enregistreur de données inclus
  • Connecteur AC inclus
  • Livré avec manuel d'utilisation
  • Connecteurs DC supplémentaires pour les prises de l'onduleur
  • Connecteur RJ45 inclus
  • Vis de fixation incluses