Ledvance - Onduleur de chaine PV Mono-Phasé - 6kW - 2MPPT - LS-6K F2 LEDVANCE - 168741

LEDVANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance d'entrée max. CC - 9000 W

  • tension MPP - 90...520 V

  • puissance nominale de sortie CA - 6000 W

  • surveillance du réseau - monophasé

  • compatible alimentation de secours - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4099854168741

Réf. Sonepar

07074416874

Réf. Fournisseur

168741

Réf. Commerciale

Ledvance

puissance d'entrée max. CC:

9000 W

tension MPP:

90...520 V

puissance nominale de sortie CA:

6000 W

surveillance du réseau:

monophasé

compatible alimentation de secours:

Non

tension d'entrée DC max.:

330 V

courant d'entrée max. CC:

14 A

courant d'entrée DC max. par tracker MPP:

14 A

courant d'entrée CC max. par entrée de chaîne:

14 A

type de tension d’alimentation:

AC

nombre de trackers MPP:

2

efficacité max.:

97.7 %

rendement européen:

97.1 %

avec transformateur:

Non

commutateur CC intégré:

Oui

avec enregistreur de données:

Oui

écran:

standard

Ethernet:

Oui

sans fil:

Oui

batterie incorporée:

Non

adapté à un montage extérieur:

Non

indice de protection (IP):

IP66

connexion DC:

autre

connexion AC:

autre

poids:

11 kg

largeur:

160 mm

hauteur:

543 mm

profondeur:

543 mm

courant de court-circuit max. par MPPT:

22 A

Onduleur de chaine 6kW Mono-Phasé LS-6K F2 - Pour installation photovoltaïque - Connecteurs Staubli MC4 EVO2 - 2 MPPT - IP66 Coupure DC intégrée -310 x 543 x 160mm - 12kg LEDVANCE