fin de vie

Ledvance - Onduleur de chaine PV Tri-Phasé - 100kW - 8MPPT - LT-100K F2 LEDVANCE - 168017L

LEDVANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance d'entrée max. CC - 150000 W

  • tension MPP - 160...1000 V

  • puissance nominale de sortie CA - 100000 W

  • surveillance du réseau - triphasé

  • compatible alimentation de secours - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4099854168017

Réf. Sonepar

07074416801

Réf. Fournisseur

168017L

Réf. Commerciale

Ledvance

puissance d'entrée max. CC:

150000 W

tension MPP:

160...1000 V

puissance nominale de sortie CA:

100000 W

surveillance du réseau:

triphasé

compatible alimentation de secours:

Non

tension d'entrée DC max.:

600 V

courant d'entrée max. CC:

40 A

courant d'entrée DC max. par tracker MPP:

40 A

courant d'entrée CC max. par entrée de chaîne:

20 A

type de tension d’alimentation:

AC

nombre de trackers MPP:

8

efficacité max.:

98.5 %

rendement européen:

98 %

avec transformateur:

Non

commutateur CC intégré:

Oui

avec enregistreur de données:

Oui

écran:

standard

Ethernet:

Oui

sans fil:

Oui

batterie incorporée:

Non

adapté à un montage extérieur:

Non

indice de protection (IP):

IP66

connexions de chaîne par entrée MPPT:

2

connexion DC:

autre

connexion AC:

autre

poids:

77 kg

largeur:

363 mm

hauteur:

585 mm

profondeur:

585 mm

courant de court-circuit max. par MPPT:

50 A

Onduleur de chaine 100kW Tri-Phasé LT-100K F2 - Pour installation photovoltaïque - Connecteurs Staubli MC4 EVO2 - 8 MPPT - IP66 Coupure DC intégrée -1183 x 585 x 363mm - 93kg LEDVANCE

Les Atouts de l'article:

Onduleur string triphasé avec plage de puissance de 80 à 110 K en version CONFORT. Caractéristiques du produit: Refroidissement intelligent par ventilateur. Commutateur DC intégré. Indice de protection : IP66. Connecteurs Stäubli MC4 d'origine. Avantages du produit: 10 ans de garantie. Écran LCD intégré. Large plage de tension et faible tension de démarrage. Protection AFCI, réduit de manière proactive le risque d'incendie. Versions avec PID disponibles. Protection contre les surtensions de niveau II côté AC et DC. Technologie de stabilisation automatique de la tension dans des conditions de réseau faible. Installation facile. Zones d'application: Installations commerciales et industrielles. Installations utilitaires. Technique / Accessoires: Support de fixation inclus. Enregistreur de données inclus. Livré avec manuel d'utilisation. Connecteurs DC supplémentaires pour les prises de l'onduleur. Vis de fixation incluses.

Les Atouts de la gamme:

Avantages du produit
  • 10 ans de garantie
  • Écran LCD intégré
  • Large plage de tension et faible tension de démarrage
  • Protection AFCI, réduit de manière proactive le risque d'incendie
  • Versions avec PID disponibles
  • Protection contre les surtensions de niveau II côté AC et DC
  • Technologie de stabilisation automatique de la tension dans des conditions de réseau faible
  • Installation facile
  • Caractéristiques du produit
  • Refroidissement intelligent par ventilateur
  • Commutateur DC intégré
  • Indice de protection : IP66
  • Connecteurs Stäubli MC4 d'origine
  • Zones d'application
  • Installations commerciales et industrielles
  • Installations utilitaires
  • Technique / Accessoires
  • Support de fixation inclus
  • Enregistreur de données inclus
  • Livré avec manuel d'utilisation
  • Connecteurs DC supplémentaires pour les prises de l'onduleur
  • Vis de fixation incluses