Ledvance - Onduleur de chaine PV Tri-Phasé - 17kW - 2MPPT - LT-17K F2 LEDVANCE - 169229


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance d'entrée max. CC - 25500 W
tension MPP - 160...1000 V
puissance nominale de sortie CA - 17000 W
surveillance du réseau - triphasé
compatible alimentation de secours - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
PV-PHOTOVOLTAIQUE
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4099854169229
Réf. Sonepar
07074416922
Réf. Fournisseur
169229
Réf. Commerciale
Ledvance
puissance d'entrée max. CC:
25500 W
tension MPP:
160...1000 V
puissance nominale de sortie CA:
17000 W
surveillance du réseau:
triphasé
compatible alimentation de secours:
Non
tension d'entrée DC max.:
600 V
courant d'entrée max. CC:
32 A
courant d'entrée DC max. par tracker MPP:
32 A
courant d'entrée CC max. par entrée de chaîne:
16 A
type de tension d’alimentation:
AC
nombre de trackers MPP:
2
efficacité max.:
98.7 %
rendement européen:
98.1 %
avec transformateur:
Non
commutateur CC intégré:
Oui
avec enregistreur de données:
Oui
écran:
standard
Ethernet:
Oui
sans fil:
Oui
batterie incorporée:
Non
adapté à un montage extérieur:
Non
indice de protection (IP):
IP66
connexion DC:
autre
connexion AC:
autre
poids:
17.8 kg
largeur:
219 mm
hauteur:
563 mm
profondeur:
563 mm
courant de court-circuit max. par MPPT:
40 A