Ledvance - Onduleur de chaine PV Tri-Phasé - 40kW - 4MPPT - LT-40K F2 LEDVANCE - 167768


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance d'entrée max. CC - 60000 W
tension MPP - 200...1000 V
puissance nominale de sortie CA - 40000 W
surveillance du réseau - triphasé
compatible alimentation de secours - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
PV-PHOTOVOLTAIQUE
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4099854167768
Réf. Sonepar
07074416776
Réf. Fournisseur
167768
Réf. Commerciale
Ledvance
puissance d'entrée max. CC:
60000 W
tension MPP:
200...1000 V
puissance nominale de sortie CA:
40000 W
surveillance du réseau:
triphasé
compatible alimentation de secours:
Non
tension d'entrée DC max.:
600 V
courant d'entrée max. CC:
32 A
courant d'entrée DC max. par tracker MPP:
32 A
courant d'entrée CC max. par entrée de chaîne:
16 A
type de tension d’alimentation:
AC
nombre de trackers MPP:
4
efficacité max.:
98.7 %
rendement européen:
98.3 %
avec transformateur:
Non
commutateur CC intégré:
Oui
avec enregistreur de données:
Oui
écran:
standard
Ethernet:
Oui
sans fil:
Oui
batterie incorporée:
Non
adapté à un montage extérieur:
Non
indice de protection (IP):
IP66
connexions de chaîne par entrée MPPT:
2
connexion DC:
autre
connexion AC:
autre
poids:
37 kg
largeur:
252 mm
hauteur:
629 mm
profondeur:
629 mm
consommation d'énergie:
0.9 W
courant de court-circuit max. par MPPT:
40 A
Les Atouts de l'article:
Onduleur string triphasé avec plage de puissance de 25 à 40 K en version CONFORT. Caractéristiques du produit: Refroidissement intelligent par ventilateur. Commutateur DC intégré. Indice de protection : IP66. Connecteurs Stäubli MC4 d'origine. Avantages du produit: 10 ans de garantie. Écran LCD intégré. Large plage de tension et faible tension de démarrage. Protection AFCI, réduit de manière proactive le risque d'incendie. Protection contre les surtensions de niveau II côté AC et DC. Technologie de stabilisation automatique de la tension dans des conditions de réseau faible. Installation facile. Zones d'application: Installations commerciales et industrielles. Installations utilitaires. Technique / Accessoires: Support de fixation inclus. Enregistreur de données inclus. Cache-borne AC inclus. Livré avec manuel d'utilisation. Connecteurs DC supplémentaires pour les prises de l'onduleur. Connecteur RJ45 inclus. Fixation et vis hexagonales incluses.
Les Atouts de la gamme:
Avantages du produit