Ledvance - Onduleur Hybride PV Mono-Phasé - 3,6kW - 2MPPT - LHS-LV-3.6K F2 LEDVANCE - 168147


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance d'entrée max. CC - 5700 W
tension MPP - 90...520 V
puissance nominale de sortie CA - 3600 W
surveillance du réseau - monophasé
compatible alimentation de secours - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
PV-PHOTOVOLTAIQUE
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4099854168147
Réf. Sonepar
07074416814
Réf. Fournisseur
168147
Réf. Commerciale
Ledvance
puissance d'entrée max. CC:
5700 W
tension MPP:
90...520 V
puissance nominale de sortie CA:
3600 W
surveillance du réseau:
monophasé
compatible alimentation de secours:
Oui
tension d'entrée DC max.:
330 V
courant d'entrée max. CC:
16 A
courant d'entrée DC max. par tracker MPP:
16 A
courant d'entrée CC max. par entrée de chaîne:
16 A
type de tension d’alimentation:
AC
nombre de trackers MPP:
2
efficacité max.:
97 %
rendement européen:
96.2 %
avec transformateur:
Non
commutateur CC intégré:
Oui
avec enregistreur de données:
Oui
écran:
standard
Ethernet:
Oui
sans fil:
Oui
batterie incorporée:
Non
adapté à un montage extérieur:
Non
indice de protection (IP):
IP66
connexions de chaîne par entrée MPPT:
1
connexion DC:
autre
connexion AC:
autre
poids:
24.2 kg
largeur:
205 mm
hauteur:
480 mm
profondeur:
480 mm
courant de court-circuit max. par MPPT:
24 A
Les Atouts de l'article:
Onduleur hybride BT monophasé avec plage de puissance de 3,6 à 8 K en version CONFORT. Caractéristiques du produit: 1 entrée batterie. Refroidissement par convection naturelle. Indice de protection : IP66. Connecteurs Stäubli MC4 d'origine. Jusqu'à 125 A de courant de charge/décharge. Temps de commutation du niveau UPS (< 10 ms) prenant en charge les charges critiques à tout moment. Avantages du produit: 10 ans de garantie. Faible tension de démarrage à partir de 80 V. Compatible avec de nombreux fabricants de systèmes de stockage d'énergie. Sélection possible de différents modes. L'onduleur est alimenté par le réseau ou la batterie et est indépendant des panneaux photovoltaïques. Connexion Bluetooth possible. Protection AFCI, réduit de manière proactive le risque d'incendie. Zones d'application: Installations résidentielles. Technique / Accessoires: Support de fixation inclus. Enregistreur de données inclus. Connecteur de secours AC et AC inclus. Livré avec manuel d'utilisation. Connecteurs DC supplémentaires pour les prises de l'onduleur. Antenne Bluetooth incluse. Compteur Eastron et pinces CT inclus. Câbles d'alimentation et de communication pour le système de batterie inclus.
Les Atouts de la gamme:
Avantages du produit