Ledvance - Onduleur Hybride PV Mono-Phasé - 3kW - 2MPPT - LHS-LV-3K F2 LEDVANCE - 168130

LEDVANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance d'entrée max. CC - 4800 W

  • tension MPP - 90...520 V

  • puissance nominale de sortie CA - 3000 W

  • surveillance du réseau - monophasé

  • compatible alimentation de secours - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4099854168130

Réf. Sonepar

07074416813

Réf. Fournisseur

168130

Réf. Commerciale

Ledvance

puissance d'entrée max. CC:

4800 W

tension MPP:

90...520 V

puissance nominale de sortie CA:

3000 W

surveillance du réseau:

monophasé

compatible alimentation de secours:

Oui

tension d'entrée DC max.:

330 V

courant d'entrée max. CC:

16 A

courant d'entrée DC max. par tracker MPP:

16 A

courant d'entrée CC max. par entrée de chaîne:

16 A

type de tension d’alimentation:

AC

nombre de trackers MPP:

2

efficacité max.:

97 %

rendement européen:

96.2 %

avec transformateur:

Non

commutateur CC intégré:

Oui

avec enregistreur de données:

Oui

écran:

standard

Ethernet:

Oui

sans fil:

Oui

batterie incorporée:

Non

adapté à un montage extérieur:

Non

indice de protection (IP):

IP66

connexions de chaîne par entrée MPPT:

1

connexion DC:

autre

connexion AC:

autre

poids:

24.2 kg

largeur:

205 mm

hauteur:

480 mm

profondeur:

480 mm

courant de court-circuit max. par MPPT:

24 A

Onduleur Hybride 3kW Mono-Phasé LHS-LV-3K F2 - Pour installation photovoltaïque - Connecteurs Staubli MC4 EVO2 - 2 MPPT - IP66 Coupure DC intégrée -405 x 480 x 205mm - 24,2kg LEDVANCE

Les Atouts de l'article:

Onduleur hybride BT monophasé avec plage de puissance de 3,6 à 8 K en version CONFORT. Caractéristiques du produit: 1 entrée batterie. Refroidissement par convection naturelle. Indice de protection : IP66. Connecteurs Stäubli MC4 d'origine. Jusqu'à 125 A de courant de charge/décharge. Temps de commutation du niveau UPS (< 10 ms) prenant en charge les charges critiques à tout moment. Avantages du produit: 10 ans de garantie. Faible tension de démarrage à partir de 80 V. Compatible avec de nombreux fabricants de systèmes de stockage d'énergie. Sélection possible de différents modes. L'onduleur est alimenté par le réseau ou la batterie et est indépendant des panneaux photovoltaïques. Connexion Bluetooth possible. Protection AFCI, réduit de manière proactive le risque d'incendie. Zones d'application: Installations résidentielles. Technique / Accessoires: Support de fixation inclus. Enregistreur de données inclus. Connecteur de secours AC et AC inclus. Livré avec manuel d'utilisation. Connecteurs DC supplémentaires pour les prises de l'onduleur. Antenne Bluetooth incluse. Compteur Eastron et pinces CT inclus. Câbles d'alimentation et de communication pour le système de batterie inclus.

Les Atouts de la gamme:

Avantages du produit
  • 10 ans de garantie
  • Faible tension de démarrage à partir de 80 V
  • Compatible avec de nombreux fabricants de systèmes de stockage d'énergie
  • Sélection possible de différents modes
  • L'onduleur est alimenté par le réseau ou la batterie et est indépendant des panneaux photovoltaïques
  • Connexion Bluetooth possible
  • Protection AFCI, réduit de manière proactive le risque d'incendie
  • Caractéristiques du produit
  • 1 entrée batterie
  • Refroidissement par convection naturelle
  • Indice de protection : IP66
  • Connecteurs Stäubli MC4 d'origine
  • Jusqu'à 125 A de courant de charge/décharge
  • Temps de commutation du niveau UPS (< 10 ms) prenant en charge les charges critiques à tout moment
  • Zones d'application
  • Installations résidentielles
  • Technique / Accessoires
  • Support de fixation inclus
  • Enregistreur de données inclus
  • Connecteur de secours AC et AC inclus
  • Livré avec manuel d'utilisation
  • Connecteurs DC supplémentaires pour les prises de l'onduleur
  • Antenne Bluetooth incluse
  • Compteur Eastron et pinces CT inclus
  • Câbles d'alimentation et de communication pour le système de batterie inclus