Ledvance - Onduleur Hybride PV Mono-Phasé - 5kW - 2MPPT - LHS-LV-5K F2 LEDVANCE - 168161

LEDVANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance d'entrée max. CC - 8000 W

  • tension MPP - 90...520 V

  • puissance nominale de sortie CA - 5000 W

  • surveillance du réseau - monophasé

  • compatible alimentation de secours - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4099854168161

Réf. Sonepar

07074416816

Réf. Fournisseur

168161

Réf. Commerciale

Ledvance

puissance d'entrée max. CC:

8000 W

tension MPP:

90...520 V

puissance nominale de sortie CA:

5000 W

surveillance du réseau:

monophasé

compatible alimentation de secours:

Oui

tension d'entrée DC max.:

330 V

courant d'entrée max. CC:

16 A

courant d'entrée DC max. par tracker MPP:

16 A

courant d'entrée CC max. par entrée de chaîne:

16 A

type de tension d’alimentation:

AC

nombre de trackers MPP:

2

efficacité max.:

97.5 %

rendement européen:

96.2 %

avec transformateur:

Non

commutateur CC intégré:

Oui

avec enregistreur de données:

Oui

écran:

standard

Ethernet:

Oui

sans fil:

Oui

batterie incorporée:

Non

adapté à un montage extérieur:

Non

indice de protection (IP):

IP66

connexion DC:

autre

connexion AC:

autre

poids:

24.2 kg

largeur:

205 mm

hauteur:

480 mm

profondeur:

480 mm

courant de court-circuit max. par MPPT:

24 A

Onduleur Hybride 5kW Mono-Phasé LHS-LV-5K F2 - Pour installation photovoltaïque - Connecteurs Staubli MC4 EVO2 - 2 MPPT - IP66 Coupure DC intégrée -405 x 480 x 205mm - 24,2kg LEDVANCE