Ledvance - Onduleur Hybride PV Tri-Phasé - 10kW - 4MPPT - LHT-HV-10K F2 LEDVANCE - 168123

LEDVANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance d'entrée max. CC - 16000 W

  • tension MPP - 200...850 V

  • puissance nominale de sortie CA - 10000 W

  • surveillance du réseau - triphasé

  • compatible alimentation de secours - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4099854168123

Réf. Sonepar

07074416812

Réf. Fournisseur

168123

Réf. Commerciale

Ledvance

puissance d'entrée max. CC:

16000 W

tension MPP:

200...850 V

puissance nominale de sortie CA:

10000 W

surveillance du réseau:

triphasé

compatible alimentation de secours:

Oui

tension d'entrée DC max.:

600 V

courant d'entrée max. CC:

16 A

courant d'entrée DC max. par tracker MPP:

16 A

courant d'entrée CC max. par entrée de chaîne:

16 A

type de tension d’alimentation:

AC

nombre de trackers MPP:

4

efficacité max.:

98 %

rendement européen:

97.5 %

avec transformateur:

Non

commutateur CC intégré:

Oui

avec enregistreur de données:

Oui

écran:

standard

Ethernet:

Oui

sans fil:

Oui

batterie incorporée:

Non

adapté à un montage extérieur:

Non

indice de protection (IP):

IP66

connexions de chaîne par entrée MPPT:

1

connexion DC:

autre

connexion AC:

autre

poids:

32.6 kg

largeur:

230 mm

hauteur:

500 mm

profondeur:

500 mm

courant de court-circuit max. par MPPT:

24 A

Onduleur Hybride 10kW Tri-Phasé LHT-HV-10K F2 - Pour installation photovoltaïque - Connecteurs Staubli MC4 EVO2 - 4 MPPT - IP66 Coupure DC intégrée -600 x 500 x 230mm - 32,6kg LEDVANCE

Les Atouts de l'article:

Onduleur hybride HT triphasé avec plage de puissance de 5 à 10 K en version CONFORT. Caractéristiques du produit: 1 entrée batterie. Refroidissement par convection naturelle. Indice de protection : IP66. Connecteurs Stäubli MC4 d'origine. Jusqu'à 50 A de courant de charge/décharge. Temps de commutation du niveau UPS (< 10 ms) prenant en charge les charges critiques à tout moment. Avantages du produit: 10 ans de garantie. Compatible avec de nombreux fabricants de systèmes de stockage d'énergie. Sélection possible de différents modes. L'onduleur est alimenté par le réseau ou la batterie et est indépendant des panneaux photovoltaïques. Connexion Bluetooth possible. Charge - la décharge du système de stockage d'énergie est plus rapide qu'avec la version BT. Protection AFCI, réduit de manière proactive le risque d'incendie. Zones d'application: Installations résidentielles. Technique / Accessoires: Support de fixation inclus. Enregistreur de données inclus. Connecteur de secours AC et AC inclus. Livré avec manuel d'utilisation. Connecteurs DC supplémentaires pour les prises de l'onduleur. Antenne Bluetooth incluse. Compteur Eastron et pinces CT inclus. Câbles d'alimentation et de communication pour le système de batterie inclus.

Les Atouts de la gamme:

Avantages du produit
  • 10 ans de garantie
  • Compatible avec de nombreux fabricants de systèmes de stockage d'énergie
  • Sélection possible de différents modes
  • L'onduleur est alimenté par le réseau ou la batterie et est indépendant des panneaux photovoltaïques
  • Connexion Bluetooth possible
  • Charge - la décharge du système de stockage d'énergie est plus rapide qu'avec la version BT
  • Protection AFCI, réduit de manière proactive le risque d'incendie
  • Caractéristiques du produit
  • 1 entrée batterie
  • Refroidissement par convection naturelle
  • Indice de protection : IP66
  • Connecteurs Stäubli MC4 d'origine
  • Jusqu'à 50 A de courant de charge/décharge
  • Temps de commutation du niveau UPS (< 10 ms) prenant en charge les charges critiques à tout moment
  • Zones d'application
  • Installations résidentielles
  • Technique / Accessoires
  • Support de fixation inclus
  • Enregistreur de données inclus
  • Connecteur de secours AC et AC inclus
  • Livré avec manuel d'utilisation
  • Connecteurs DC supplémentaires pour les prises de l'onduleur
  • Antenne Bluetooth incluse
  • Compteur Eastron et pinces CT inclus
  • Câbles d'alimentation et de communication pour le système de batterie inclus