Ledvance - OSRAM HALOLINE 64560 780W 230V 191,1mm R7s - 004167

LEDVANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • Culot - R7s

  • flux lumineux de la source - 15000 lm

  • puissance de la source lumineuse - 750 W

  • température de couleur - 3000 K

  • durée de vie nominale moyenne - 2000 h

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4050300004167

Réf. Sonepar

00025000416

Réf. Fournisseur

004167

Réf. Commerciale

Ledvance

Culot:

R7s

flux lumineux de la source:

15000 lm

puissance de la source lumineuse:

750 W

température de couleur:

3000 K

durée de vie nominale moyenne:

2000 h

classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:

G

longueur totale:

189 mm

forme de la lampe:

cylindre (double culot)

tension de lampe:

230...230 V

verre torsadé:

Non

diamètre:

12 mm

protection contre les UV:

Non

modèle:

clair

technique infrarouge:

Non

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:

750 kWh

désignation de la lampe:

T 4

LAMPE HALOGENE OSRAM HALOLINE - Positionnement de fonctionnement horizontale P15 - Claire - Lampe Gradable - 750W 16500lm 2900K 2000h ø12 x 191,1mm - Classe Energie G - Culot R7s