Ledvance - OSRAM HALOLINE 64760 1500W 230V 256,1mm R7s - 004181

LEDVANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • Culot - R7s

  • flux lumineux de la source - 31000 lm

  • puissance de la source lumineuse - 1500 W

  • température de couleur - 3000 K

  • durée de vie nominale moyenne - 2000 h

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4050300004181

Réf. Sonepar

00025000418

Réf. Fournisseur

004181

Réf. Commerciale

Ledvance

Culot:

R7s

flux lumineux de la source:

31000 lm

puissance de la source lumineuse:

1500 W

température de couleur:

3000 K

durée de vie nominale moyenne:

2000 h

classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:

G

longueur totale:

254 mm

forme de la lampe:

cylindre (double culot)

tension de lampe:

230...230 V

verre torsadé:

Non

diamètre:

12 mm

protection contre les UV:

Non

modèle:

clair

technique infrarouge:

Non

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:

1500 kWh

désignation de la lampe:

T 4

LAMPE HALOGENE OSRAM HALOLINE - Positionnement de fonctionnement horizontale P15 - Claire - Lampe Gradable - 1500W 33000lm 2900K 2000h ø12 x 256,1mm - Classe Energie G - Culot R7s