Ledvance - OSRAM HQI-TS 150W/NDL EXCELLENCE RX7s-24 842 - 678386


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de rendu des couleurs CRI - 80-89
puissance de la source lumineuse - 150 W
Culot - RX7s-24
flux lumineux de la source - 12500 lm
température de couleur - 4200 K
Emballage et conditions
-1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4008321678386
Réf. Sonepar
00025678386
Réf. Fournisseur
678386
Réf. Commerciale
Ledvance
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
puissance de la source lumineuse:
150 W
Culot:
RX7s-24
flux lumineux de la source:
12500 lm
température de couleur:
4200 K
longueur totale:
135 mm
couleur:
incolore
modèle:
clair
diamètre:
23 mm
classe d’efficience énergétique:
A
efficacité lumineuse de la lampe:
83 lm/W
protection contre les UV:
Oui
position de brûlage:
p45
forme de la lampe:
cylindre (double culot)
appareil d'allumage externe requis:
Oui
ballast externe requis:
Oui
lampe de bronzage:
Non
matériau de brûleur:
quartz
luminaire fermé requis:
Oui
couleur de la lumière:
842
couleur de la lumière selon EN 12464-1:
neutre 3 300 à 5 300 K
durée de vie nominale moyenne:
12000 h
tension de lampe:
95...95 V
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:
157 kWh
désignation de la lampe:
TD7
Spectre de classe d'efficacité énergétique:
A++ à E
classe d'efficacité énergétique (2019/2020 / EU):
G
Les Atouts de l'article:
Lampes aux halogénures métalliques avec technologie quartz pour luminaires fermés. Caractéristiques produit: Technologie POWERSTAR® quartz. Couleurs claires: blanc chaud (BNM), blanc neutre (NDL), la lumière du jour (D), la lumière froide (CD). Avantages produits: Haute efficacité. Répartition homogène de lumière. Rendu des couleurs bon à excellent. Réamorçage à chaud possible. Grâce au filtre UV, les valeurs d'UV se situent nettement au-dessous des seuils maximum prescrits par IEC 61167. Domaines d'application: Intérieurs de magasins, vitrines. Galeries marchandes. Foyers, zones d'accueil. Bâtiments, monuments, ponts. Musées, expositions. Salles d'exposition et foires. Zones piétonnes, places publiques. Parcs et jardins. Approuvé uniquement pour une utilisation dans des luminaires fermés. Utilisation en extérieur, uniquement dans des luminaires appropriés.
Les Atouts de la gamme:
Avantages produits