fin de vie

Ledvance - OSRAM LAMPE SIG 64002 20W 12V K23D 2 000 h - 246505

LEDVANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - clair

  • puissance de la source lumineuse - 20 W

  • Culot - K23d

  • nombre d'hélices - 1

  • tension de lampe - 12...12 V

Emballage et conditions

  • -1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4050300246505

Réf. Sonepar

00025024650

Réf. Fournisseur

246505

Réf. Commerciale

Ledvance

modèle:

clair

puissance de la source lumineuse:

20 W

Culot:

K23d

nombre d'hélices:

1

tension de lampe:

12...12 V

adapté aux panneaux de signalisation:

Non

avec réflecteur:

Oui

adapté aux feux de circulation:

Oui

adapté aux dispositifs de signalisation à message variable:

Oui

adapté au trafic ferroviaire:

Non

halogène:

Oui

LAMPE HALOGENES SIRIUS SIGNALISATION OSRAM - Pour Fibres Optiques - 12V 20W - 120lm 2000h - ø51 x 46,5mm - Culot K23D

Les Atouts de l'article:

Lampes halogènes très basse tension avec réflecteur dichroïque, éclairage routier. Caractéristiques produit: Câbles de connexion équipés de contacts/isolation résistant largement à la corrosion et à la chaleur. Avantages produits: L'adaptation fixe du tube halogène au réflecteur fournit une intensité lumineuse élevée. Intensité lumineuse quasiment constante en raison du revêtement de haute qualité du réflecteur. Très longue durée de vie grâce au tube halogène. Domaines d'application: Signaux de trafics routiers et ferroviaires.

Les Atouts de la gamme:

Avantages produits
  • L'adaptation fixe du tube halogène au réflecteur fournit une intensité lumineuse élevée
  • Intensité lumineuse quasiment constante en raison du revêtement de haute qualité du réflecteur
  • Très longue durée de vie grâce au tube halogène
  • Caractéristiques produit
  • Câbles de connexion équipés de contacts/isolation résistant largement à la corrosion et à la chaleur
  • Domaines d'application
  • Signaux de trafics routiers et ferroviaires