Ledvance - OSRAM Lampe sodium NAV-E 150W SUPER 4Y E40 - 418226

LEDVANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • Culot - E40

  • flux lumineux de la source - 17000 lm

  • puissance de la source lumineuse - 150 W

  • efficacité lumineuse de la lampe - 113 lm/W

  • température de couleur - 2000 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4052899418226

Réf. Sonepar

07074941822

Réf. Fournisseur

418226

Réf. Commerciale

Ledvance

Culot:

E40

flux lumineux de la source:

17000 lm

puissance de la source lumineuse:

150 W

efficacité lumineuse de la lampe:

113 lm/W

température de couleur:

2000 K

indice de rendu des couleurs CRI:

20-39

classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:

F

forme de la lampe:

ellipsoïdal

modèle:

dépoli

durée de vie nominale moyenne:

32000 h

appareil d'allumage externe requis:

Oui

ballast externe requis:

Oui

sans mercure:

Non

longueur totale:

200 mm

diamètre:

76 mm

nombre de brûleurs:

1

éclairage de plantes:

Non

remplacement de lampe à vapeur de mercure:

Non

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:

161 kWh

désignation de la lampe:

autre

LAMPE DECHARGE OSRAM VIALOX NAV-E SUPER 4Y - Pour luminaire ouvert et fermé - Eclairage public, Industrie - Durée de vie utile 5ans - Ellipsoïdale Opale - 150W - 17000lm 2000K 36000h - ø76 x 214mm - Classe Energie F - Culot E40