Ledvance - OSRAM Lampe sodium NAV-E 250W SUPER 4Y E40 - 024387


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
Spécificités essentielles
Culot - E40
flux lumineux de la source - 31600 lm
puissance de la source lumineuse - 250 W
efficacité lumineuse de la lampe - 126 lm/W
température de couleur - 2000 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
HPS SUPER 4Y
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4050300024387
Réf. Sonepar
00025002438
Réf. Fournisseur
024387
Réf. Commerciale
Ledvance
Culot:
E40
flux lumineux de la source:
31600 lm
puissance de la source lumineuse:
250 W
efficacité lumineuse de la lampe:
126 lm/W
température de couleur:
2000 K
indice de rendu des couleurs CRI:
20-39
classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:
E
forme de la lampe:
ellipsoïdal
modèle:
dépoli
durée de vie nominale moyenne:
32000 h
appareil d'allumage externe requis:
Oui
ballast externe requis:
Oui
sans mercure:
Non
longueur totale:
226 mm
diamètre:
91 mm
nombre de brûleurs:
1
éclairage de plantes:
Non
remplacement de lampe à vapeur de mercure:
Non
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:
262 kWh
désignation de la lampe:
ED28
Les Atouts de l'article:
Lampes à vapeur de sodium haute pression pour les luminaires ouverts et fermés. Caractéristiques du produit: Facteur de survie de la lampe : 95 % après une durée de combustion de 16 000 h. Facteur de maintenance de la lampe : ≥ 80 % après une durée de combustion de 16 000 h (selon la norme DIN 13201). Durée de vie utile : 4 ans (à raison d'environ 11 h/jour). Gradable sur alimentations conventionnelles et électroniques. Avantages du produit: Efficacité lumineuse très élevée. Très bon maintien du flux lumineux pendant la durée de vie de la lampe. Des économies d’énergie pouvant atteindre 50 % en remplacement d'ampoules à vapeur de mercure (HQL) inefficaces. Efficacité énergétique optimale sur ballasts électroniques POWERTRONIC® PTo 3DIM. Zones d'application: Rues. Éclairage extérieur. Installations industrielles. Convient à l'utilisation dans des luminaires ouverts et fermés. Utilisation en extérieur, uniquement dans des luminaires appropriés. Conseils de sécurité: Débrancher le secteur avant l'installation.. Ne doit pas être utilisé si l'ampoule extérieure est défectueuse.. Protéger des projections d'eau..
Les Atouts de la gamme:
Avantages du produit