Ledvance - OSRAM Lampe sodium NAV-E 400W SUPER 4Y E40 - 024394

LEDVANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • Culot - E40

  • flux lumineux de la source - 56500 lm

  • puissance de la source lumineuse - 400 W

  • efficacité lumineuse de la lampe - 141 lm/W

  • température de couleur - 2000 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4050300024394

Réf. Sonepar

00025002439

Réf. Fournisseur

024394

Réf. Commerciale

Ledvance

Culot:

E40

flux lumineux de la source:

56500 lm

puissance de la source lumineuse:

400 W

efficacité lumineuse de la lampe:

141 lm/W

température de couleur:

2000 K

indice de rendu des couleurs CRI:

20-39

classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:

E

forme de la lampe:

ellipsoïdal

modèle:

dépoli

durée de vie nominale moyenne:

32000 h

appareil d'allumage externe requis:

Oui

ballast externe requis:

Oui

sans mercure:

Non

longueur totale:

285 mm

diamètre:

122 mm

nombre de brûleurs:

1

éclairage de plantes:

Non

remplacement de lampe à vapeur de mercure:

Non

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:

419 kWh

désignation de la lampe:

ED37

LAMPE DECHARGE OSRAM VIALOX NAV-E SUPER 4Y - Pour luminaire ouvert et fermé - Eclairage public, Industrie - Durée de vie utile 5ans - Ellipsoïdale Opale - 400W - 55400lm 2000K 36000h - ø122 x 290mm - Classe Energie E - Culot E40