Ledvance - OSRAM Lampe sodium NAV-T 600W SUPER 4Y E40 - 275772

LEDVANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • Culot - E40

  • flux lumineux de la source - 90000 lm

  • puissance de la source lumineuse - 600 W

  • efficacité lumineuse de la lampe - 150 lm/W

  • température de couleur - 2000 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4050300275772

Réf. Sonepar

00025027577

Réf. Fournisseur

275772

Réf. Commerciale

Ledvance

Culot:

E40

flux lumineux de la source:

90000 lm

puissance de la source lumineuse:

600 W

efficacité lumineuse de la lampe:

150 lm/W

température de couleur:

2000 K

indice de rendu des couleurs CRI:

20-39

classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:

non requis

forme de la lampe:

cylindre (monoculot)

modèle:

clair

durée de vie nominale moyenne:

32000 h

appareil d'allumage externe requis:

Oui

ballast externe requis:

Oui

sans mercure:

Non

longueur totale:

285 mm

diamètre:

47 mm

nombre de brûleurs:

1

éclairage de plantes:

Non

remplacement de lampe à vapeur de mercure:

Non

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:

616 kWh

désignation de la lampe:

T14

LAMPE DECHARGE OSRAM VIALOX NAV-T SUPER 4Y - Pour luminaire ouvert et fermé - Eclairage public, Industrie - Durée de vie utile 5ans - Tubulaire claire - 600W - 90000lm 2000K 32000h - ø47 x 285mm - Classe Energie D - Culot E40