Ledvance - OSRAM LED DULUX L 36 Dépolie 2G11 2070lm 830 18W - 557772


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
Culot - 2G11
flux lumineux - 2070...2070 lm
puissance de la lampe - 18...18 W
efficacité lumineuse de la lampe - 115 lm/W
température de couleur - 3000...3000 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Classement des produits verts
Empreinte carbone : 28.716 kg CO2 eq.
Série de produits
EAN
4058075557772
Réf. Sonepar
07074001495
Réf. Fournisseur
557772
Réf. Commerciale
Ledvance
Culot:
2G11
flux lumineux:
2070...2070 lm
puissance de la lampe:
18...18 W
efficacité lumineuse de la lampe:
115 lm/W
température de couleur:
3000...3000 K
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:
E
durée de vie nominale moyenne:
30000 h
longueur:
416.5 mm
désignation de la lampe:
autre
angle de rayonnement:
140...140 °
tension nominale (Un):
220...240 V
courant nominal:
79...79 mA
facteur de puissance (cos phi):
0.9
type de tension:
AC
adapté à un ballast électronique:
Oui
convient pour ballast magnétique:
Non
flux lumineux effectif selon IEC 62612:
2070 lm
forme de la lampe:
cylindre (monoculot)
Lampe à filament:
Non
finition verre/couvercle:
dépoli
couleur de la lumière selon EN 12464-1:
chaud <3 300 K
couleur:
blanc
couleur du boîtier/corps:
blanc
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):
SDCM6
variation par coupure de fin de phase:
Non
variation par coupure de début de phase:
Non
variation Touch and Dim:
Non
variation Zigbee:
Non
dimmable via Bluetooth:
Non
dimmable via Wi-Fi:
Non
pas de variation:
Oui
diamètre:
44 mm
indice de protection (IP):
IP20
indice d’efficacité énergétique (IEE):
0.12
nombre de cycles min.:
200000
taux de distorsion harmonique (THD):
30
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:
18 kWh
commande à distance possible:
Non
avec détecteur de mouvement:
Non
avec télécommande:
Non
Avec interrupteur crépusculaire:
Non
groupe de risque photobiologique selon EN 62471:
GR0
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Oui