Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Ledvance - OSRAM LED DULUX L 36 Dépolie 2G11 2300lm 840 18W - 557833L

LEDVANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • Culot - 2G11

  • flux lumineux - 2300...2300 lm

  • puissance de la lampe - 18...18 W

  • efficacité lumineuse de la lampe - 127 lm/W

  • température de couleur - 4000...4000 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Classement des produits verts

Classement vert

Empreinte carbone : 28.716 kg CO2 eq.

Série de produits

EAN

4058075557833

Réf. Sonepar

07074001286

Réf. Fournisseur

557833L

Réf. Commerciale

Ledvance

Culot:

2G11

flux lumineux:

2300...2300 lm

puissance de la lampe:

18...18 W

efficacité lumineuse de la lampe:

127 lm/W

température de couleur:

4000...4000 K

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:

E

durée de vie nominale moyenne:

30000 h

longueur:

416.5 mm

désignation de la lampe:

autre

angle de rayonnement:

140...140 °

tension nominale (Un):

220...240 V

courant nominal:

79...79 mA

facteur de puissance (cos phi):

0.9

type de tension:

AC

adapté à un ballast électronique:

Oui

convient pour ballast magnétique:

Non

flux lumineux effectif selon IEC 62612:

2300 lm

forme de la lampe:

cylindre (monoculot)

Lampe à filament:

Non

finition verre/couvercle:

dépoli

couleur de la lumière selon EN 12464-1:

neutre 3 300 à 5 300 K

couleur:

blanc

couleur du boîtier/corps:

blanc

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM6

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

dimmable via Bluetooth:

Non

dimmable via Wi-Fi:

Non

pas de variation:

Oui

diamètre:

44 mm

indice de protection (IP):

IP20

indice d’efficacité énergétique (IEE):

0.11

nombre de cycles min.:

200000

taux de distorsion harmonique (THD):

30

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:

18 kWh

commande à distance possible:

Non

avec détecteur de mouvement:

Non

avec télécommande:

Non

Avec interrupteur crépusculaire:

Non

groupe de risque photobiologique selon EN 62471:

GR0

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Oui

LED OSRAM DULUX L 36 HF ou AC Dépolie - 2G11 - 18W - 2300lm - Non Gradable - ø44 x 417mm - ON/OFF x 200 000 - 4000K - 30000h - Classe E - Garantie 3 ans - Pour alimentation électronique ou branchement 230V