fin de vie

Ledvance - OSRAM LED DULUX S 9 Depolie G23 450lm 830 4,5W - 557994

LEDVANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance de la lampe - 4.5...4.5 W

  • Culot - G23

  • flux lumineux - 450...450 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • dimmable/gradable - Non

Emballage et conditions

  • -1 unité(s)

  • Article en stock standard

Classement des produits verts

Classement vert

Empreinte carbone : 7.314 kg CO2 eq.

EAN

4058075557994

Réf. Sonepar

07074001505

Réf. Fournisseur

557994

Réf. Commerciale

Ledvance

puissance de la lampe:

4.5...4.5 W

Culot:

G23

flux lumineux:

450...450 lm

température de couleur:

3000...3000 K

dimmable/gradable:

Non

forme de la lampe:

cylindre (monoculot)

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

classe d’efficience énergétique:

F

diamètre:

32 mm

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

220...220 V

courant nominal:

21...21 mA

facteur de puissance (cos phi):

0.9

flux lumineux effectif selon IEC 62612:

450 lm

efficacité lumineuse de la lampe:

100 lm/W

Lampe à filament:

Non

finition verre/couvercle:

dépoli

couleur de la lumière selon EN 12464-1:

chaud <3 300 K

couleur:

blanc

couleur du boîtier/corps:

blanc

angle de rayonnement:

140...140 °

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM6

longueur:

165 mm

indice de protection (IP):

IP20

indice d’efficacité énergétique (IEE):

0.12

désignation de la lampe:

autre

nombre de cycles min.:

200000

taux de distortion harmonique:

30

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:

5 kWh

durée de vie nominale moyenne:

30000 h

commande à distance possible:

Non

avec télécommande:

Non

groupe de risque photobiologique selon EN 62471:

GR0

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

classe d'efficacité énergétique (2019/2020 / EU):

F

LED OSRAM DULUX S 9 EM ou AC Dépolie - G23 - 4,5W - 450lm - Non Gradable - ø32 x 165mm - ON-OFF x 200 000 - 3000K - 30000h - Classe F - Garantie 3 ans - Douille Rotative - Pour alimentation conventionnelle ou branchement 230V