fin de vie

Ledvance - OSRAM LED FIL CLB40 Claire 827 B22 4W 470lm Verre - 591516

LEDVANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance de la lampe - 4...4 W

  • Culot - B22d

  • flux lumineux - 470...470 lm

  • température de couleur - 2700...2700 K

  • dimmable/gradable - Non

Emballage et conditions

  • -1 unité(s)

  • Article en stock standard

Classement des produits verts

Classement vert

Empreinte carbone : 6.291 kg CO2 eq.

EAN

4058075591516

Réf. Sonepar

07074559151

Réf. Fournisseur

591516

Réf. Commerciale

Ledvance

puissance de la lampe:

4...4 W

Culot:

B22d

flux lumineux:

470...470 lm

température de couleur:

2700...2700 K

dimmable/gradable:

Non

forme de la lampe:

flamme

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

classe d’efficience énergétique:

E

diamètre:

35 mm

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

220...220 V

courant nominal:

32...32 mA

facteur de puissance (cos phi):

0.5

flux lumineux effectif selon IEC 62612:

470 lm

efficacité lumineuse de la lampe:

117 lm/W

Lampe à filament:

Oui

finition verre/couvercle:

clair

couleur de la lumière selon EN 12464-1:

chaud <3 300 K

couleur:

blanc

angle de rayonnement:

300...300 °

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM6

longueur:

91 mm

indice de protection (IP):

IP20

indice d’efficacité énergétique (IEE):

0.1

désignation de la lampe:

B10,5

nombre de cycles min.:

100000

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:

4 kWh

durée de vie nominale moyenne:

15000 h

commande à distance possible:

Non

avec télécommande:

Non

groupe de risque photobiologique selon EN 62471:

GR0

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

LED FILAMENT VERRE OSRAM - PARATHOM - FLAMME CLB40 Claire - B22 - 4W Equivalence 40W - 470lm - Non Gradable - ON/OFF x 100 000 - 2700K - 15000h - Classe E - Garantie 4 ans

Les Atouts de l'article:

Lampes LED, forme flamme. Caractéristiques produit: Lampes LED professionnelles pour tension secteur. Ouverture du faisceau : jusqu'à 300°. Non gradable. Culot : E14. Durée de vie : jusqu'à 15 000 h. Lampe en verre. Bonne qualité de la lumière ; indice de rendu des couleurs Ra: ≥ 80; chromaticité constante. Avantages produits: Lampes avec technologie de « filament » LED innovante. Conception, dimensions, flux lumineux comparables à une lampe à incandescence classique ou halogène. Pas d'émission d'UV ni d'IR dans le faisceau lumineux. Allumage instantané. Peut remplacer facilement les lampes standard. Puissance thermique plus faible (par rapport au produit de référence standard). Domaines d'application: Idéal pour les installations décoratives. Applications domestiques. Éclairage général. Utilisation en extérieur uniquement dans des luminaires d'extérieur appropriés.

Les Atouts de la gamme:

Avantages produits
  • Lampes avec technologie de « filament » LED innovante
  • Conception, dimensions, flux lumineux comparables à une lampe à incandescence classique ou halogène
  • Pas d'émission d'UV ni d'IR dans le faisceau lumineux
  • Allumage instantané
  • Peut remplacer facilement les lampes standard
  • Puissance thermique plus faible (par rapport au produit de référence standard)
  • Caractéristiques produit
  • Lampes LED professionnelles pour tension secteur
  • Ouverture du faisceau : jusqu'à 300°
  • Non gradable
  • Culot : E14
  • Durée de vie : jusqu'à 15 000 h
  • Lampe en verre
  • Bonne qualité de la lumière ; indice de rendu des couleurs Ra: ≥ 80; chromaticité constante
  • Domaines d'application
  • Idéal pour les installations décoratives
  • Applications domestiques
  • Éclairage général
  • Utilisation en extérieur uniquement dans des luminaires d'extérieur appropriés