fin de vie

Ledvance - OSRAM LED PARATHOM DIM PAR16 50 930 GU10 5,5W 350lm - 260115

LEDVANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • dimmable/gradable - Oui

  • puissance de la lampe - 5.5...5.5 W

  • flux lumineux - 350...350 lm

  • Culot - GU10

  • température de couleur - 3000...3000 K

Emballage et conditions

  • -1 unité(s)

  • Produit non retournable

Classement des produits verts

Classement vert

Empreinte carbone : 8.724 kg CO2 eq.

EAN

4058075260115

Réf. Sonepar

07074526011

Réf. Fournisseur

260115

Réf. Commerciale

Ledvance

dimmable/gradable:

Oui

puissance de la lampe:

5.5...5.5 W

flux lumineux:

350...350 lm

Culot:

GU10

température de couleur:

3000...3000 K

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:

6 kWh

compatible IFTTT:

Non

couleur du boîtier/corps:

gris

couleur:

blanc

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM5

groupe de risque photobiologique selon EN 62471:

GR0

désignation de la lampe:

PAR16

Lampe à filament:

Non

nombre de cycles min.:

100000

angle de rayonnement:

36...36 °

flux lumineux effectif selon IEC 62612:

350 lm

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

facteur de puissance (cos phi):

0.8

indice d’efficacité énergétique (IEE):

0.14

Spectre de classe d'efficacité énergétique:

A++ à E

classe d'efficacité énergétique (2019/2020 / EU):

G

type de tension:

AC

indice de rendu des couleurs CRI:

90-100

avec télécommande:

Non

diamètre:

51 mm

classe d’efficience énergétique:

A+

efficacité lumineuse de la lampe:

63 lm/W

intensité lumineuse:

720 cd

forme de la lampe:

réflecteur

longueur:

55 mm

commande à distance possible:

Non

tension nominale (Un):

220...240 V

indice de protection (IP):

IP20

couleur de la lumière selon EN 12464-1:

chaud <3 300 K

finition verre/couvercle:

clair

durée de vie nominale moyenne:

25000 h

courant nominal:

32...32 mA

LED OSRAM - PARATHOM DIM - SPOT VERRE PAR16 50 930 - GU10 - 36° - 5,5W Equivalence 50W - 350lm - Gradable - Ra90 - ON-OFF x 100 000 - 3000K - 25000h - Classe A+ - Garantie 5 ans