Ledvance - OSRAM LED PIN G9 Claire 320lm 827 2,6W - 449862


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
Culot - G9
flux lumineux - 320...320 lm
puissance de la lampe - 2.6...2.6 W
efficacité lumineuse de la lampe - 123 lm/W
température de couleur - 2700...2700 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
LED PIN G9
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4058075449862
Réf. Sonepar
07074544986
Réf. Fournisseur
449862
Réf. Commerciale
Ledvance
Culot:
G9
flux lumineux:
320...320 lm
puissance de la lampe:
2.6...2.6 W
efficacité lumineuse de la lampe:
123 lm/W
température de couleur:
2700...2700 K
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
durée de vie nominale moyenne:
15000 h
longueur:
47 mm
désignation de la lampe:
autre
angle de rayonnement:
300...300 °
tension nominale (Un):
220...220 V
courant nominal:
23...23 mA
facteur de puissance (cos phi):
0.4
type de tension:
AC
flux lumineux effectif selon IEC 62612:
320 lm
forme de la lampe:
autre
Lampe à filament:
Non
finition verre/couvercle:
clair
couleur de la lumière selon EN 12464-1:
chaud Inf. à 3 300 K
couleur:
multicolore
couleur du boîtier/corps:
gris
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):
SDCM6
diamètre:
15 mm
indice de protection (IP):
IP20
indice d’efficacité énergétique (IEE):
0.08
nombre de cycles min.:
100000
taux de distorsion harmonique (THD):
170
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:
3 kWh
commande à distance possible:
Non
avec télécommande:
Non
groupe de risque photobiologique selon EN 62471:
GR1
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Oui
Les Atouts de l'article:
Lampes LED culot G9. Caractéristiques produit: Alternative LED aux lampes traditionnelles 230 V. Bonne qualité de la lumière ; indice de rendu des couleurs Ra: ≥ 80; chromaticité constante. Avantages produits: Bonne émission lumineuse. Durée de vie allant jusqu'à 15 000 heures. Idéal pour les applications décoratives et un éclairage universel. Garantie de trois ans. Domaines d'application: Éclairage d'accentuation et d'ambiance dans toute la maison. Commerces, hôtels et restaurants. Utilisation en extérieur uniquement dans des luminaires d'extérieur appropriés.
Les Atouts de la gamme:
Avantages produits