fin de vie

Ledvance - OSRAM LED ST5HF HO 49 26W 830 3600lm Gaine anti-éclats G5 SubstiTUBE Verre Ra83 - 543065

LEDVANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • Culot - G5

  • flux lumineux - 3600...3600 lm

  • puissance de la lampe - 26...26 W

  • efficacité lumineuse de la lampe - 138 lm/W

  • température de couleur - 3000...3000 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Classement des produits verts

Classement vert

Empreinte carbone : 40.839 kg CO2 eq.

Série de produits

EAN

4058075543065

Réf. Sonepar

07074001377

Réf. Fournisseur

543065

Réf. Commerciale

Ledvance

Culot:

G5

flux lumineux:

3600...3600 lm

puissance de la lampe:

26...26 W

efficacité lumineuse de la lampe:

138 lm/W

température de couleur:

3000...3000 K

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:

E

durée de vie nominale moyenne:

50000 h

longueur:

1449 mm

désignation de la lampe:

autre

angle de rayonnement:

190...190 °

tension nominale (Un):

80...80 V

courant nominal:

177...177 mA

facteur de puissance (cos phi):

0.9

type de tension:

AC

flux lumineux effectif selon IEC 62612:

3600 lm

forme de la lampe:

cylindre (double culot)

Lampe à filament:

Non

finition verre/couvercle:

dépoli

couleur de la lumière selon EN 12464-1:

chaud Inf. à 3 300 K

couleur:

blanc

couleur du boîtier/corps:

blanc

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM5

diamètre:

17 mm

indice de protection (IP):

IP20

indice d’efficacité énergétique (IEE):

0.11

nombre de cycles min.:

200000

taux de distorsion harmonique (THD):

20

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:

29 kWh

commande à distance possible:

Non

avec télécommande:

Non

groupe de risque photobiologique selon EN 62471:

GR0

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

TUBE LED Verre OSRAM SubstiTUBE ST5HF HO 49 - Culot G5 - 26W - 3600lm - ø17 x 1449mm - ON/OFF x 200 000 - 3000K - Ra83 - 50000h - Classe E - Garantie 5 ans - Gaine anti-éclats - Pour ballast électronique compatible

Les Atouts de l'article:

Tubes LED pour alimentation électronique. Caractéristiques produit: Remplacement des tubes T5 existants sur des installations avec alimentation électronique. Lampe en verre avec protection contre les éclats pour les applications de l'industrie alimentaire. Grande homogénéité de couleur : ≤ 5 SDCM. Durée de vie : jusqu'à 50 000 h. Faible scintillement selon EU 2019/2020. Type de protection : IP20. Compatible avec de nombreux ballasts électroniques courants (voir aussi Ledvance.fr/professionnels/services/compatibilite-des-lampes-led). Avantages produits: Pas de flexion grâce au tube en verre. Remplacement rapide, simple et sûr sans recâblage. Intensité lumineuse élevée pour des tâches d'éclairage complexes. Domaines d'application: Bureaux, bâtiments publics. Supermarchés et grands magasins. Industrie. Éclairage général avec des températures ambiantes de -20 à +45 °C.

Les Atouts de la gamme:

Avantages produits
  • Pas de flexion grâce au tube en verre
  • Remplacement rapide, simple et sûr sans recâblage
  • Intensité lumineuse élevée pour des tâches d'éclairage complexes
  • Également adapté pour fonctionner à basse température
  • Caractéristiques produit
  • Remplacement des tubes T5 existants sur des installations avec alimentation électronique
  • Lampe en verre avec protection contre les éclats pour les applications de l'industrie alimentaire
  • Grande homogénéité de couleur : ≤ 5 SDCM
  • Durée de vie : jusqu'à 50 000 h
  • Faible scintillement selon EU 2019/2020 (SVM ≤0,4 / PstLM ≤ 1)
  • Type de protection : IP20
  • Compatible avec de nombreux ballasts électroniques courants (voir aussi Ledvance.fr/professionnels/services/compatibilite-des-lampes-led)
  • Domaines d'application
  • Éclairage général avec des températures ambiantes de -20 à +45 °C
  • Bureaux, bâtiments publics
  • Supermarchés et grands magasins
  • Industrie