Ledvance - OSRAM LED ST5HF HO 49 26W 840 4000lm Gaine anti-éclats G5 SubstiTUBE Verre Ra83 - 543089

LEDVANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

flux lumineux:

4000...4000 lm
Voir les options disponibles1350...1350 lm
Voir les options disponibles1550...1550 lm
Voir les options disponibles2160...2160 lm
Voir les options disponibles2550...2550 lm
Voir les options disponibles3600...3600 lm
Voir les options disponibles5050...5050 lm

température de couleur:

4000...4000 K
Voir les options disponibles3000...3000 K

Spécificités essentielles

  • Culot - G5

  • flux lumineux - 4000...4000 lm

  • puissance de la lampe - 26...26 W

  • efficacité lumineuse de la lampe - 153 lm/W

  • température de couleur - 4000...4000 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Classement des produits verts

Classement vert

Empreinte carbone : 40.839 kg CO2 eq.

Série de produits

EAN

4058075543089

Réf. Sonepar

07074001378

Réf. Fournisseur

543089

Réf. Commerciale

Ledvance

Culot:

G5

flux lumineux:

4000...4000 lm

puissance de la lampe:

26...26 W

efficacité lumineuse de la lampe:

153 lm/W

température de couleur:

4000...4000 K

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:

D

durée de vie nominale moyenne:

50000 h

longueur:

1463 mm

désignation de la lampe:

autre

angle de rayonnement:

190...190 °

tension nominale (Un):

80...110 V

courant nominal:

177...177 mA

facteur de puissance (cos phi):

0.9

type de tension:

AC

adapté à un ballast électronique:

Oui

convient pour ballast magnétique:

Non

flux lumineux effectif selon IEC 62612:

4000 lm

forme de la lampe:

cylindre (double culot)

Lampe à filament:

Non

finition verre/couvercle:

dépoli

couleur de la lumière selon EN 12464-1:

neutre 3 300 à 5 300 K

couleur:

blanc

couleur du boîtier/corps:

blanc

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM5

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

dimmable via Bluetooth:

Non

dimmable via Wi-Fi:

Non

pas de variation:

Oui

diamètre:

17 mm

indice de protection (IP):

IP20

indice d’efficacité énergétique (IEE):

0.1

nombre de cycles min.:

200000

taux de distorsion harmonique (THD):

20

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:

29 kWh

commande à distance possible:

Non

avec détecteur de mouvement:

Non

avec télécommande:

Non

Avec interrupteur crépusculaire:

Non

groupe de risque photobiologique selon EN 62471:

GR0

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Oui

TUBE LED Verre OSRAM SubstiTUBE ST5HF HO 49 - Culot G5 - 26W - 4000lm - ø17 x 1449mm - ON/OFF x 200 000 - 4000K - Ra83 - 50000h - Classe D - Garantie 5 ans - Gaine anti-éclats - Pour ballast électronique compatible

Les Atouts de l'article:

Tubes LED pour alimentation électronique. Caractéristiques du produit: Remplacement des tubes T5 existants sur des installations avec alimentation électronique. Lampe en verre avec protection contre les éclats pour les applications de l'industrie alimentaire. Grande homogénéité de couleur : = 5 SDCM. Durée de vie : jusqu'à 50 000 h. Faible scintillement selon EU 2019/2020 (SVM =0,4 / PstLM =1). Type de protection : IP20. Compatible avec de nombreux ballasts électroniques courants (voir aussi compatibility list). Avantages du produit: Pas de flexion grâce au tube en verre. Remplacement rapide, simple et sûr sans recâblage. Intensité lumineuse élevée pour des tâches d'éclairage complexes. Également adapté pour fonctionner à basse température. Zones d'application: Éclairage général avec des températures ambiantes de -20 à +45 °C. Bureaux, bâtiments publics. Supermarchés et grands magasins. Industrie. Conseils juridiques: En cas d'utilisation pour remplacement d'un tube fluorescent T5, l’efficacité énergétique totale et la distribution lumineuse dépendent de la conception du système d’éclairage.. Conseils de sécurité: Possibilité de fonctionnement dans des applications extérieures et dans des luminaires étanches adaptés selon la fiche technique et les instructions d’installation. La plage de température de fonctionnement du tube LED est limitée. En cas de doute concernant l'application, veuillez mesurer la température Tc max sur le produit avant l'installation.. Tous les branchements électriques doivent être effectués par une personne qualifiée.. Ne convient pas à l'éclairage de secours..

Les Atouts de la gamme:

Avantages du produit
  • Pas de flexion grâce au tube en verre
  • Remplacement rapide, simple et sûr sans recâblage
  • Intensité lumineuse élevée pour des tâches d'éclairage complexes
  • Également adapté pour fonctionner à basse température
  • Caractéristiques du produit
  • Remplacement des tubes T5 existants sur des installations avec alimentation électronique
  • Lampe en verre avec protection contre les éclats pour les applications de l'industrie alimentaire
  • Grande homogénéité de couleur : = 5 SDCM
  • Durée de vie : jusqu'à 50 000 h
  • Faible scintillement selon EU 2019/2020 (SVM =0,4 / PstLM =1)
  • Type de protection : IP20
  • Compatible avec de nombreux ballasts électroniques courants (voir aussi compatibility list)
  • Zones d'application
  • Éclairage général avec des températures ambiantes de -20 à +45 °C
  • Bureaux, bâtiments publics
  • Supermarchés et grands magasins
  • Industrie