Ledvance - OSRAM LED ST5HF HO 80 37W 840 5600lm Gaine anti-éclats G5 SubstiTUBE Verre Ra83 - 542969


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
Culot - G5
flux lumineux - 5600...5600 lm
puissance de la lampe - 37...37 W
efficacité lumineuse de la lampe - 151 lm/W
température de couleur - 4000...4000 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Classement des produits verts
Empreinte carbone : 57.267 kg CO2 eq.
Série de produits
LED TUBE T5
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4058075542969
Réf. Sonepar
07074001372
Réf. Fournisseur
542969
Réf. Commerciale
Ledvance
Culot:
G5
flux lumineux:
5600...5600 lm
puissance de la lampe:
37...37 W
efficacité lumineuse de la lampe:
151 lm/W
température de couleur:
4000...4000 K
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:
D
durée de vie nominale moyenne:
50000 h
longueur:
1463 mm
désignation de la lampe:
autre
angle de rayonnement:
190...190 °
tension nominale (Un):
60...90 V
courant nominal:
188...188 mA
facteur de puissance (cos phi):
0.9
type de tension:
AC
adapté à un ballast électronique:
Oui
convient pour ballast magnétique:
Non
flux lumineux effectif selon IEC 62612:
5600 lm
forme de la lampe:
cylindre (double culot)
Lampe à filament:
Non
finition verre/couvercle:
dépoli
couleur de la lumière selon EN 12464-1:
neutre 3 300 à 5 300 K
couleur:
blanc
couleur du boîtier/corps:
blanc
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):
SDCM5
variation par coupure de fin de phase:
Non
variation par coupure de début de phase:
Non
variation Touch and Dim:
Non
variation Zigbee:
Non
dimmable via Bluetooth:
Non
dimmable via Wi-Fi:
Non
pas de variation:
Oui
diamètre:
17 mm
indice de protection (IP):
IP20
indice d’efficacité énergétique (IEE):
0.1
nombre de cycles min.:
200000
taux de distorsion harmonique (THD):
20
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:
41 kWh
commande à distance possible:
Non
avec détecteur de mouvement:
Non
avec télécommande:
Non
Avec interrupteur crépusculaire:
Non
groupe de risque photobiologique selon EN 62471:
GR0
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Oui