Ledvance - OSRAM LED ST8EM 36 VALUE 16,4W 840 1800lm G13 SUBSTITUBE 1,2m Verre - 454521


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
dimmable/gradable - Non
puissance de la lampe - 16.4...16.4 W
flux lumineux - 1800...1800 lm
Culot - G13
température de couleur - 4000...4000 K
Emballage et conditions
-1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4058075454521
Réf. Sonepar
07074545452
Réf. Fournisseur
454521
Réf. Commerciale
Ledvance
dimmable/gradable:
Non
puissance de la lampe:
16.4...16.4 W
flux lumineux:
1800...1800 lm
Culot:
G13
température de couleur:
4000...4000 K
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:
17 kWh
compatible IFTTT:
Non
couleur du boîtier/corps:
autre
couleur:
blanc
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):
SDCM6
taux de distortion harmonique:
19
groupe de risque photobiologique selon EN 62471:
GR0
désignation de la lampe:
T8
Lampe à filament:
Non
nombre de cycles min.:
200000
angle de rayonnement:
190...190 °
flux lumineux effectif selon IEC 62612:
1800 lm
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
facteur de puissance (cos phi):
0.9
indice d’efficacité énergétique (IEE):
0.12
Spectre de classe d'efficacité énergétique:
A++ à E
classe d'efficacité énergétique (2019/2020 / EU):
F
type de tension:
AC
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
avec télécommande:
Non
diamètre:
26.7 mm
classe d’efficience énergétique:
A+
efficacité lumineuse de la lampe:
109 lm/W
forme de la lampe:
cylindre (double culot)
longueur:
1212 mm
commande à distance possible:
Non
tension nominale (Un):
220...240 V
indice de protection (IP):
IP20
couleur de la lumière selon EN 12464-1:
neutre 3 300 à 5 300 K
finition verre/couvercle:
dépoli
durée de vie nominale moyenne:
30000 h
courant nominal:
75...75 mA