Ledvance - OSRAM LED ST8EM FOOD 36 11,6W 833 1100lm 1,2m G13 SubstiTUBE Verre - 292499

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
flux lumineux:
1100...1100 lmtempérature de couleur:
3300...3300 KSpécificités essentielles
Culot - G13
flux lumineux - 1100...1100 lm
puissance de la lampe - 11.6...11.6 W
efficacité lumineuse de la lampe - 94 lm/W
température de couleur - 3300...3300 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Classement des produits verts
Empreinte carbone : 19.553 kg CO2 eq.
Gamme
LED TUBE T8 PERFORMANCE
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4058075292499
Réf. Sonepar
07074529249
Réf. Fournisseur
292499
Marque
Ledvance
Culot:
G13
flux lumineux:
1100...1100 lm
puissance de la lampe:
11.6...11.6 W
efficacité lumineuse de la lampe:
94 lm/W
température de couleur:
3300...3300 K
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:
F
durée de vie nominale moyenne:
50000 h
longueur:
1212 mm
désignation de la lampe:
T8
angle de rayonnement:
190...190 °
tension nominale (Un):
220...240 V
courant nominal:
56...56 mA
facteur de puissance (cos phi):
0.9
type de tension:
AC
adapté à un ballast électronique:
Non
convient pour ballast magnétique:
Oui
flux lumineux effectif selon IEC 62612:
1100 lm
forme de la lampe:
cylindre (double culot)
Lampe à filament:
Non
finition verre/couvercle:
dépoli
couleur de la lumière selon EN 12464-1:
neutre 3 300 à 5 300 K
couleur:
blanc
couleur du boîtier/corps:
blanc
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):
SDCM5
variation par coupure de fin de phase:
Non
variation par coupure de début de phase:
Non
variation Touch and Dim:
Non
variation Zigbee:
Non
dimmable via Bluetooth:
Non
dimmable via Wi-Fi:
Non
pas de variation:
Oui
diamètre:
26.7 mm
indice de protection (IP):
IP20
indice d’efficacité énergétique (IEE):
0.14
nombre de cycles min.:
200000
taux de distorsion harmonique (THD):
20
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:
12 kWh
commande à distance possible:
Non
avec détecteur de mouvement:
Non
avec télécommande:
Non
Avec interrupteur crépusculaire:
Non
groupe de risque photobiologique selon EN 62471:
GR0
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Oui
Les Atouts de l'article:
Tubes LED pour alimentation conventionnelle, gaine anti-éclat pour la présentation des aliments. Caractéristiques du produit: Distribution spectrale spécialement adaptée (comparable au tube T8 FL NATURA 76). Remplacement LED des lampes fluorescentes T8 classiques avec culot G13 pour utilisation dans les luminaires avec alimentation conventionnelle ou branchement direct. Lampe en verre avec protection contre les éclats pour les applications de l'industrie alimentaire. Certifié VDE selon IEC62776. Type de protection : IP20. Remplacement des lampes fluorescentes avec culot G13. Sans mercure et conforme à RoHS. Avantages du produit: Les viandes rouges ont l’air fraiches et appétissantes sans que l’on ait besoin de les «embellir» outre mesure. Remplacement simple,rapide et sécurisé des tubes fluorescents sans recâblage. Economies d'énergie allant jusqu'à 60 % (par rapport aux lampes fluorescentes T8 sur BC). Protection optimale contre les éclats grâce à un revêtement spécial en PET. Remplit les critères exigés par la démarche HACCP (industrie alimentaire) de la fabrication à la commercialisation. Pas de flexion grâce au tube en verre. Zones d'application: Présentation des aliments par ex. boucheries, boulangeries, supermarchés ou transformateurs de viande. Convient pour des températures ambiantes de -20 à +50 °C. Technique / Accessoires: Convient pour une alimentation conventionnell avec des engins de commande à faible perte et conventionnelles. Conseils juridiques: En cas d’utilisation en remplacement d’une ampoule fluorescente T8, l’efficacité énergétique totale et la répartition de la lumière dépendent de la conception du système d’éclairage.. Conseils de sécurité: Non adapté pour un fonctionnement avec ballast électronique. Possibilité de fonctionnement dans des applications extérieures et dans des luminaires étanches adaptés selon la fiche technique et les instructions d’installation.
Les Atouts de la gamme:
Avantages du produit




