Ledvance - OSRAM LED ST8HF 18 PRO 7,5W 865 1100lm G13 SubstiTUBE Verre - 545113

LEDVANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • Culot - G13

  • flux lumineux - 1100...1100 lm

  • puissance de la lampe - 7.5...7.5 W

  • efficacité lumineuse de la lampe - 146 lm/W

  • température de couleur - 6500...6500 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Classement des produits verts

Classement vert

Empreinte carbone : 12.373 kg CO2 eq.

Série de produits

EAN

4058075545113

Réf. Sonepar

07074001417

Réf. Fournisseur

545113

Réf. Commerciale

Ledvance

Culot:

G13

flux lumineux:

1100...1100 lm

puissance de la lampe:

7.5...7.5 W

efficacité lumineuse de la lampe:

146 lm/W

température de couleur:

6500...6500 K

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:

D

durée de vie nominale moyenne:

60000 h

longueur:

603 mm

désignation de la lampe:

T8

angle de rayonnement:

190...190 °

tension nominale (Un):

20...40 V

courant nominal:

50...50 mA

facteur de puissance (cos phi):

0.8

type de tension:

AC

adapté à un ballast électronique:

Oui

convient pour ballast magnétique:

Non

flux lumineux effectif selon IEC 62612:

1100 lm

forme de la lampe:

cylindre (double culot)

Lampe à filament:

Non

finition verre/couvercle:

dépoli

couleur de la lumière selon EN 12464-1:

froid >5 300 K

couleur:

blanc

couleur du boîtier/corps:

blanc

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM5

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

dimmable via Bluetooth:

Non

dimmable via Wi-Fi:

Non

pas de variation:

Oui

diamètre:

27.8 mm

indice de protection (IP):

IP20

indice d’efficacité énergétique (IEE):

0.1

nombre de cycles min.:

200000

taux de distorsion harmonique (THD):

20

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:

9 kWh

commande à distance possible:

Non

avec détecteur de mouvement:

Non

avec télécommande:

Non

Avec interrupteur crépusculaire:

Non

groupe de risque photobiologique selon EN 62471:

GR0

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Oui

TUBE LED Verre OSRAM SubstiTUBE ST8HF 18 PRO - G13 - 7,5W - 1100lm - ø27,8 x 600mm - ON/OFF x 200 000 - 6500K - 60000h - Classe D - Garantie 5 ans - Gaine anti-éclats - Ta ?20° à +45°C - Pour alim électronique compatible