Ledvance - OSRAM LED ST8HF 18 VALUE 8W 865 800lm G13 SubstiTUBE Verre - 545380

LEDVANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

flux lumineux:

800...800 lm

température de couleur:

6500...6500 K

Spécificités essentielles

  • Culot - G13

  • flux lumineux - 800...800 lm

  • puissance de la lampe - 8...8 W

  • efficacité lumineuse de la lampe - 100 lm/W

  • température de couleur - 6500...6500 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Classement des produits verts

Classement vert

Empreinte carbone : 13.12 kg CO2 eq.

Série de produits

EAN

4058075545380

Réf. Sonepar

07074001426

Réf. Fournisseur

545380

Réf. Commerciale

Ledvance

Culot:

G13

flux lumineux:

800...800 lm

puissance de la lampe:

8...8 W

efficacité lumineuse de la lampe:

100 lm/W

température de couleur:

6500...6500 K

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:

F

durée de vie nominale moyenne:

30000 h

longueur:

603 mm

désignation de la lampe:

T8

angle de rayonnement:

190...190 °

tension nominale (Un):

20...40 V

courant nominal:

60...60 mA

facteur de puissance (cos phi):

0.8

type de tension:

AC

adapté à un ballast électronique:

Oui

convient pour ballast magnétique:

Non

flux lumineux effectif selon IEC 62612:

800 lm

forme de la lampe:

cylindre (double culot)

Lampe à filament:

Non

finition verre/couvercle:

dépoli

couleur de la lumière selon EN 12464-1:

froid >5 300 K

couleur:

blanc

couleur du boîtier/corps:

blanc

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM5

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

dimmable via Bluetooth:

Non

dimmable via Wi-Fi:

Non

pas de variation:

Oui

diamètre:

27.8 mm

indice de protection (IP):

IP20

indice d’efficacité énergétique (IEE):

0.14

nombre de cycles min.:

200000

taux de distorsion harmonique (THD):

20

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:

9 kWh

commande à distance possible:

Non

avec détecteur de mouvement:

Non

avec télécommande:

Non

Avec interrupteur crépusculaire:

Non

groupe de risque photobiologique selon EN 62471:

GR0

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Oui

TUBE LED Verre OSRAM SubstiTUBE ST8HF 18 VALUE - G13 - 8W - 800lm - ø27,8 x 600mm - ON/OFF x 200 000 - 6500K - 30000h - Classe F - Garantie 3 ans - Ta –20° à +45°C - Pour alim électronique compatible

Les Atouts de l'article:

Tubes LED économiques pour alimentation électronique. Caractéristiques du produit: Tube LED T8 en verre avec culot G13. Compatible avec de nombreux ballasts électroniques courants (voir aussi compatibility list). Faible scintillement selon EU 2019/2020. Éclairage uniforme. Durée de vie : jusqu'à 30 000 h. Sans mercure et conforme à RoHS. Type de protection : IP20. Avantages du produit: Installation facile. Également adapté pour fonctionner à basse température. Pas de flexion grâce au tube en verre. Zones d'application: Éclairage général avec des températures ambiantes de -20 à +45 °C. Couloirs, escaliers, garages parking. Entrepôts. Conseils de sécurité: Ne convient pas au fonctionnement avec des alimentations conventionnelles et à faibles pertes ni sur tension secteur.. Possibilité de fonctionnement dans des applications extérieures et dans des luminaires étanches adaptés selon la fiche technique et les instructions d’installation. La plage de température de fonctionnement du tube LED est limitée. En cas de doute concernant l'application, veuillez mesurer la température Tc max sur le produit avant l'installation..

Les Atouts de la gamme:

Avantages du produit
  • Installation facile
  • Également adapté pour fonctionner à basse température
  • Pas de flexion grâce au tube en verre
  • Caractéristiques du produit
  • Tube LED T8 en verre avec culot G13
  • Compatible avec de nombreux ballasts électroniques courants (voir aussi compatibility list)
  • Faible scintillement selon EU 2019/2020
  • Éclairage uniforme
  • Durée de vie : jusqu'à 30 000 h
  • Sans mercure et conforme à RoHS
  • Type de protection : IP20
  • Zones d'application
  • Éclairage général avec des températures ambiantes de -20 à +45 °C
  • Couloirs, escaliers, garages parking
  • Entrepôts