Ledvance - OSRAM LED ST8HF 36 PRO UO 15W 865 2400lm G13 SubstiTUBE Verre - 545038

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
flux lumineux:
2400...2400 lmtempérature de couleur:
6500...6500 KSpécificités essentielles
Culot - G13
flux lumineux - 2400...2400 lm
puissance de la lampe - 15...15 W
efficacité lumineuse de la lampe - 160 lm/W
température de couleur - 6500...6500 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Classement des produits verts
Empreinte carbone : 24.456 kg CO2 eq.
Gamme
LED TUBE T8 SUPERIOR
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4058075545038
Réf. Sonepar
07074001413
Réf. Fournisseur
545038
Marque
Ledvance
Culot:
G13
flux lumineux:
2400...2400 lm
puissance de la lampe:
15...15 W
efficacité lumineuse de la lampe:
160 lm/W
température de couleur:
6500...6500 K
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:
D
durée de vie nominale moyenne:
60000 h
longueur:
1212.5 mm
désignation de la lampe:
T8
angle de rayonnement:
190...190 °
tension nominale (Un):
40...70 V
courant nominal:
85...85 mA
facteur de puissance (cos phi):
0.9
type de tension:
AC
adapté à un ballast électronique:
Oui
convient pour ballast magnétique:
Non
flux lumineux effectif selon IEC 62612:
2400 lm
forme de la lampe:
cylindre (double culot)
Lampe à filament:
Non
finition verre/couvercle:
dépoli
couleur de la lumière selon EN 12464-1:
froid Sup. à 5300 K
couleur:
blanc
couleur du boîtier/corps:
blanc
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):
SDCM5
variation par coupure de fin de phase:
Non
variation par coupure de début de phase:
Non
variation Touch and Dim:
Non
variation Zigbee:
Non
dimmable via Bluetooth:
Non
dimmable via Wi-Fi:
Non
pas de variation:
Oui
diamètre:
27.8 mm
indice de protection (IP):
IP20
indice d’efficacité énergétique (IEE):
0.09
nombre de cycles min.:
200000
taux de distorsion harmonique (THD):
20
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:
17 kWh
commande à distance possible:
Non
avec détecteur de mouvement:
Non
avec télécommande:
Non
Avec interrupteur crépusculaire:
Non
groupe de risque photobiologique selon EN 62471:
GR0
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Oui
Les Atouts de l'article:
Tubes LED pour alimentation électronique, gaine anti-éclat. Caractéristiques du produit: Tube LED T8 en verre avec culot G13. Faible scintillement selon EU 2019/2020. Lampe en verre avec protection contre les éclats pour les applications de l'industrie alimentaire. Sans mercure et conforme à RoHS. Type de protection : IP20. Durée de vie : jusqu'à 60000 heures. Compatible avec de nombreux ballasts électroniques courants (voir aussi compatibility list). Avantages du produit: Remplacement rapide, simple et sûr sans recâblage. Protection optimale contre les éclats grâce à un revêtement spécial en PET. Également adapté pour fonctionner à basse température. Intensité lumineuse élevée pour des tâches d'éclairage complexes. Pas de flexion grâce au tube en verre. Zones d'application: Éclairage général avec des températures ambiantes de -20 à +45 °C. Supermarchés et grands magasins. Industrie. Bureaux, bâtiments publics. Conseils de sécurité: Ne convient pas au fonctionnement avec des alimentations conventionnelles et à faibles pertes ni sur tension secteur.. Possibilité de fonctionnement dans des applications extérieures et dans des luminaires étanches adaptés selon la fiche technique et les instructions d’installation. La plage de température de fonctionnement du tube LED est limitée. En cas de doute concernant l'application, veuillez mesurer la température Tc sur le produit avant l'installation.. Tous les branchements électriques doivent être effectués par une personne qualifiée.. Ne convient pas à l'éclairage de secours..
Les Atouts de la gamme:
Avantages du produit



