Ledvance - OSRAM SMART+ WIFI Borne extérieure répétitrice IP44 - 419331L

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
courant nominal - 16 A
numéro RAL (équivalent) - 7043
avec éclairage d'orientation - Non
sans halogène - Oui
finition de la surface - mat
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4099854419331
Réf. Sonepar
07074001701
Réf. Fournisseur
419331L
Réf. Commerciale
Ledvance
courant nominal:
16 A
numéro RAL (équivalent):
7043
avec éclairage d'orientation:
Non
sans halogène:
Oui
finition de la surface:
mat
Avec dispositif on/off:
Non
tension nominale:
230 V
adapté à la classe de protection (IP):
IP44
largeur d'appareil:
140 mm
hauteur d'appareil:
325 mm
profondeur d'appareil:
164 mm
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Oui
compatible avec Amazon Alexa:
Oui
compatible IFTTT:
Oui