Ledvance - OSRAM SMART+ WIFI Capteur de porte - 419188

LEDVANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • couleur - blanc

  • mode de pose - saillie

  • possibilité de cablage d'un variateur déporté - Non

  • combinaison capteur de mouvement / interrupteur à bouton-poussoir - Non

  • matériau - plastique

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4099854419188

Réf. Sonepar

07074441918

Réf. Fournisseur

419188

Réf. Commerciale

Ledvance

couleur:

blanc

mode de pose:

saillie

possibilité de cablage d'un variateur déporté:

Non

combinaison capteur de mouvement / interrupteur à bouton-poussoir:

Non

matériau:

plastique

qualité du matériau:

thermoplastique

durée de marche min.:

1 s

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Oui

compatible avec Amazon Alexa:

Oui

compatible IFTTT:

Oui

Composants OSRAM SMART+ WIFI / Capteur de porte / Pilotage via l'application SMART+ / Compatible avec Amazon Alexa et Google Assistant

Les Atouts de l'article:

Capteur SMART+ avec technologie WIFI pour détecter les portes et fenêtres ouvertes. Caractéristiques du produit: Compatible avec Amazon Alexa et Google Home. Capteur intelligent sans fil pour l'état des fenêtres et des portes (ouverture/fermeture). Montage simple et flexible avec un adhésif et un choix de deux formes d'aimant en fonction de l'application. Batterie rechargeable et autonomie améliorée (20 mois d'autonomie par charge avec 5 détections par jour). Protocole réseau : Wi-Fi (2,4 GHz). Controllable via SMART+ App (with minimum Android 8.0 or iOS 14.0). Vérifiez le niveau de la batterie avec l'application SMART+ WiFi. Avantages du produit: Contrôle et automatisation faciles des produits SMART+ WiFi compatibles en fonction de l'état des contacts. Notification de changement de statut de contact. Surveille l'historique de l'état des contacts. Zones d'application: Maison intelligente - Intérieur. Partout où le contrôle et l'automatisation doivent être mis en œuvre dans des systèmes de maison intelligente compatibles. Technique / Accessoires: Batterie rechargeable intégrée et chargement facile via USB-C. Câble de charge et kit d'installation inclus. For control via SMART+ App, a smartphone or tablet is required (with minimum Android 8.0 or iOS 14.0). Conseils de sécurité: Si le compartiment à piles (le cas échéant) ne se ferme pas correctement, cessez d'utiliser le produit et tenez-le hors de portée des enfants. Si vous pensez que des piles ont pu être avalées ou placées à l'intérieur d'une partie du corps, consultez immédiatement un médecin.. A éviter : Température ambiante maximale : +35 °C. Remplacement d'une batterie par un type incorrect qui peut neutraliser la sécurité (par exemple, dans le cas de certains types de batteries au lithium). Altitude pendant le fonctionnement : 2000 m. Jeter une batterie au feu ou dans un four chaud, ou écraser ou couper mécaniquement une batterie, ce qui peut entraîner une explosion..

Les Atouts de la gamme:

Avantages du produit
  • Contrôle et automatisation faciles des produits SMART+ WiFi compatibles en fonction de l'état des contacts
  • Notification de changement de statut de contact
  • Surveille l'historique de l'état des contacts
  • Caractéristiques du produit
  • Compatible avec Amazon Alexa et Google Home
  • Capteur intelligent sans fil pour l'état des fenêtres et des portes (ouverture/fermeture)
  • Montage simple et flexible avec un adhésif et un choix de deux formes d'aimant en fonction de l'application
  • Batterie rechargeable et autonomie améliorée (20 mois d'autonomie par charge avec 5 détections par jour)
  • Protocole réseau : Wi-Fi (2,4 GHz)
  • Controllable via SMART+ App (with minimum Android 8.0 or iOS 14.0)
  • Vérifiez le niveau de la batterie avec l'application SMART+ WiFi
  • Zones d'application
  • Maison intelligente - Intérieur
  • Partout où le contrôle et l'automatisation doivent être mis en œuvre dans des systèmes de maison intelligente compatibles
  • Technique / Accessoires
  • Batterie rechargeable intégrée et chargement facile via USB-C
  • Câble de charge et kit d'installation inclus
  • For control via SMART+ App, a smartphone or tablet is required (with minimum Android 8.0 or iOS 14.0)