Ledvance - OSRAM Special Four T 26/57 DEP 15W 230V E14 - 003085

LEDVANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - dépoli

  • puissance de la source lumineuse - 15 W

  • flux lumineux de la source - 85 lm

  • Culot - E14

  • durée de vie nominale moyenne - 1000 h

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4050300003085

Réf. Sonepar

00025000308

Réf. Fournisseur

003085

Marque

Ledvance

modèle:

dépoli

puissance de la source lumineuse:

15 W

flux lumineux de la source:

85 lm

Culot:

E14

durée de vie nominale moyenne:

1000 h

désignation de la lampe:

autre

couleur:

incolore

tension de lampe:

230...230 V

diamètre:

26 mm

longueur totale:

55 mm

antichoc:

Non

adapté à un four:

Oui

adapté à un réfrigérateur:

Non

fibre de carbone:

Non

classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:

G

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:

15 kWh

LAMPE INCANDESCENCE OSRAM SPECIAL REFRIGERATEUR, MACHINE A COUDRE - 15W - 90lm 1000h - ø26 x 55mm - Classe Energie G - Culot E14

Les Atouts de l'article:

Lampes à incandescence, forme tube, pour four. Caractéristiques du produit: Température ambiante : jusqu'à 300 °C. Zones d'application: Fours de cuisson domestiques. Conseils de sécurité: Ne touchez pas la lampe si elle est cassée.. Ne doit pas être utilisé si l'ampoule extérieure est défectueuse.. Lampe à utiliser uniquement dans un luminaire fermé.. Non conçu pour remplacer l'éclairage conventionnel dans un foyer privé..

Les Atouts de la gamme:

Caractéristiques du produit
  • Température ambiante : jusqu'à 300 °C
  • Zones d'application
  • Fours de cuisson domestiques