Ledvance - OSRAM Special four T dépolie 40W 230V E14 - 835764

LEDVANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - dépoli

  • puissance de la source lumineuse - 40 W

  • flux lumineux de la source - 300 lm

  • Culot - E14

  • durée de vie nominale moyenne - 1000 h

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4058075835764

Réf. Sonepar

07074583576

Réf. Fournisseur

835764

Réf. Commerciale

Ledvance

modèle:

dépoli

puissance de la source lumineuse:

40 W

flux lumineux de la source:

300 lm

Culot:

E14

durée de vie nominale moyenne:

1000 h

tension de lampe:

230...230 V

diamètre:

29 mm

longueur totale:

58 mm

classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:

G

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:

40 kWh

LAMPE INCANDESCENCE OSRAM SPECIAL FOUR - 40W - 300lm - dépolie - 1000h - Culot E14

Les Atouts de l'article:

Lampes à incandescence, forme tube, pour four. Caractéristiques du produit: Température ambiante : jusqu'à 300 °C. Zones d'application: Fours de cuisson domestiques. Conseils de sécurité: Ne touchez pas la lampe si elle est cassée.. Ne doit pas être utilisé si l'ampoule extérieure est défectueuse.. Lampe à utiliser uniquement dans un luminaire fermé.. Non conçu pour remplacer l'éclairage conventionnel dans un foyer privé..

Les Atouts de la gamme:

Caractéristiques du produit
  • Température ambiante : jusqu'à 300 °C
  • Zones d'application
  • Fours de cuisson domestiques