Ledvance - OSRAM Special four T22/50 CL 15W 230V E14 - 003108


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - clair
puissance de la source lumineuse - 15 W
flux lumineux de la source - 85 lm
Culot - E14
durée de vie nominale moyenne - 1000 h
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
SPECIAL FOUR
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4050300003108
Réf. Sonepar
00025000310
Réf. Fournisseur
003108
Réf. Commerciale
Ledvance
modèle:
clair
puissance de la source lumineuse:
15 W
flux lumineux de la source:
85 lm
Culot:
E14
durée de vie nominale moyenne:
1000 h
désignation de la lampe:
autre
couleur:
incolore
tension de lampe:
230...230 V
courant nominal:
0 mA
diamètre:
22 mm
longueur totale:
50 mm
antichoc:
Non
adapté à un four:
Oui
adapté à un réfrigérateur:
Non
fibre de carbone:
Non
classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:
G
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:
15 kWh