Ledvance - OSRAM SubstiTUBE LED Starter T8 10x2 - 013674

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de lampe acceptée - 6...25 W
électronique - Non
adapté à une lampe à vapeur de sodium à haute pression - Non
adapté à une lampe fluorescente compacte - Non
adapté à une lampe aux halogénures - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
LED TUBE T8 VALUE
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4058075013674
Réf. Sonepar
07074501367
Réf. Fournisseur
013674
Marque
Ledvance
puissance de lampe acceptée:
6...25 W
électronique:
Non
adapté à une lampe à vapeur de sodium à haute pression:
Non
adapté à une lampe fluorescente compacte:
Non
adapté à une lampe aux halogénures:
Non
adapté à une lampe à vapeur de sodium à basse pression:
Non
adapté à une lampe fluorescente:
Non
circuit:
simple
Les Atouts de l'article:
Starter pour LEDTUBE EM (CCG). Caractéristiques du produit: Starter de tube LED pour le remplacement d'une lampe fluorescente par un tube LED T8 EM. Convient pour un fonctionnement avec une alimentation conventionnelle ou sur tension réseau. Zones d'application: Ne convient pas pour une utilisation avec alimentation électronique.
Les Atouts de la gamme:
Caractéristiques du produit




