fin de vie

Ledvance - OSRAM Tube Fluo Lumilux T5 21W/865 HE G5 - 591322

LEDVANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance de la source lumineuse - 21 W

  • Culot - G5

  • flux lumineux de la source - 1925 lm

  • température de couleur - 6500 K

  • longueur - 863.2 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4050300591322

Réf. Sonepar

00025059132

Réf. Fournisseur

591322

Marque

Ledvance

puissance de la source lumineuse:

21 W

Culot:

G5

flux lumineux de la source:

1925 lm

température de couleur:

6500 K

longueur:

863.2 mm

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

forme de la lampe:

torche

efficacité lumineuse de la lampe:

91 lm/W

couleur de la lumière:

865

couleur de la lumière selon EN 12464-1:

froid >5 300 K

diamètre du tube:

16 mm

Diamètre de l'anneau:

16 mm

réflecteur interne:

Non

angle de rayonnement:

360 °

couleur:

blanc

application:

général

protection contre les éclats:

Non

bande d'allumage:

Non

allumage rapide:

Non

utilisation sans starter:

Non

lampe à spectre intégral:

Non

adapté aux luminaires Ex:

Non

convient pour l'éclairage d'urgence:

Non

à double paroi:

Non

pour des applications à faibles températures:

Non

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:

21 kWh

durée de vie nominale moyenne:

24000 h

désignation de la lampe:

T5

classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:

F

TUBE FLUORESCENT OSRAM LUMILUX T5 HE (Haute Efficacité) - 21W - 1750lm 6500K 24000h - IRC80 - ø16 x 849mm - Emballage étui individuel - Classe Energie F - Culot G5

Les Atouts de l'article:

Tubes fluorescents 16 mm, haute efficacité, culot G5. Caractéristiques du produit: Très bon maintien du flux lumineux : 90 % tout au long de la durée de vie de la lampe. Index de rendu des couleurs. Gradable. Avantages du produit: Jusqu'à 20 % plus économique que le tube LUMILUX® T8. Zones d'application: Bâtiments publics. Bureaux. Commerces. Supermarchés et grands magasins. Industrie. Utilisation en extérieur, uniquement dans des luminaires appropriés.

Les Atouts de la Gamme :

Avantages du produit
  • Jusqu'à 20 % plus économique que le tube LUMILUX® T8
  • Caractéristiques du produit
  • Très bon maintien du flux lumineux : 90 % tout au long de la durée de vie de la lampe
  • Index de rendu des couleurs
  • Gradable
  • Zones d'application
  • Bâtiments publics
  • Bureaux
  • Commerces
  • Supermarchés et grands magasins
  • Industrie
  • Utilisation en extérieur, uniquement dans des luminaires appropriés