Ledvance - OSRAM Tube Fluo Lumilux T5 54W/840 HO G5 - 453392


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la source lumineuse - 54 W
Culot - G5
flux lumineux de la source - 4450 lm
température de couleur - 4000 K
longueur - 1149 mm
Emballage et conditions
-1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4050300453392
Réf. Sonepar
00025045339
Réf. Fournisseur
453392
Réf. Commerciale
Ledvance
puissance de la source lumineuse:
54 W
Culot:
G5
flux lumineux de la source:
4450 lm
température de couleur:
4000 K
longueur:
1149 mm
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
forme de la lampe:
torche
efficacité lumineuse de la lampe:
82 lm/W
couleur de la lumière:
840
couleur de la lumière selon EN 12464-1:
neutre 3 300 à 5 300 K
diamètre du tube:
16 mm
Diamètre de l'anneau:
16 mm
réflecteur interne:
Non
couleur:
blanc
application:
général
protection contre les éclats:
Non
bande d'allumage:
Non
allumage rapide:
Non
utilisation sans starter:
Non
lampe à spectre intégral:
Non
adapté aux luminaires Ex:
Non
convient pour l'éclairage d'urgence:
Non
à double paroi:
Non
pour des applications à faibles températures:
Non
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:
54 kWh
durée de vie nominale moyenne:
24000 h
désignation de la lampe:
T5
classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:
F