Ledvance - OSRAM Tube Fluo Lumilux T5 54W/865 HO G5 - 591568


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la source lumineuse - 54 W
Culot - G5
flux lumineux de la source - 4750 lm
température de couleur - 6500 K
longueur - 1163.2 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4050300591568
Réf. Sonepar
00025059156
Réf. Fournisseur
591568
Réf. Commerciale
Ledvance
puissance de la source lumineuse:
54 W
Culot:
G5
flux lumineux de la source:
4750 lm
température de couleur:
6500 K
longueur:
1163.2 mm
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
forme de la lampe:
torche
efficacité lumineuse de la lampe:
87 lm/W
couleur de la lumière:
865
couleur de la lumière selon EN 12464-1:
froid Sup. à 5300 K
diamètre du tube:
16 mm
Diamètre de l'anneau:
16 mm
réflecteur interne:
Non
angle de rayonnement:
360 °
couleur:
blanc
application:
général
protection contre les éclats:
Non
bande d'allumage:
Non
allumage rapide:
Non
utilisation sans starter:
Non
lampe à spectre intégral:
Non
adapté aux luminaires Ex:
Non
convient pour l'éclairage d'urgence:
Non
à double paroi:
Non
pour des applications à faibles températures:
Non
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:
54 kWh
durée de vie nominale moyenne:
24000 h
désignation de la lampe:
T5
classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:
G
Les Atouts de l'article:
Tubes fluorescents 16 mm, flux élevé, culot G5. Caractéristiques du produit: Très bon maintien du flux lumineux : 90 % tout au long de la durée de vie de la lampe. Index de rendu des couleurs. Gradable. Avantages du produit: Jusqu'à 20 % plus économique que le tube LUMILUX® T8. Zones d'application: Industrie. Bâtiments publics. Bureaux. Tunnels, voies souterraines. Parkings de voitures. Utilisation en extérieur, uniquement dans des luminaires appropriés. Conseils de sécurité: En cas de casse de lampe: www.ledvance.fr/lampecassees.
Les Atouts de la gamme:
Avantages du produit